1,036件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
870 税込957
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外科用メスに比べて刃が厚く、鋼性に優れ錆びにくいステンレス製です。
仕様替刃 種別60mm 材質ステンレス 厚さ(mm)0.6 刃長(mm)60 アズワン品番7-3251-02
1箱(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

1箱(200枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1式(20枚×5箱)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切れ味の鋭いディスポメスです。
材質ハンドル/ABS樹脂、刃部/SUS304
1パック(10本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000634M001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質小直剪刀/両鋭:ステンレス(SUS420-J2)、外科剪刀/両鋭直:ステンレス(SUS420-J2)、細部用ピンセット:ステンレス(SUS420-J2)、ピンセット無鈎:ステンレス(SUS420-J2)、留置針:真鍮・メッキ付き柄、メス/円刃刀:ステンレス(SUS420) セット内容(6点セット)小直剪刀/両鋭、外科剪刀/両鋭直、細部用ピンセット、ピンセット無鈎、留置針、メス/円刃刀 全長(mm)小直剪刀/両鋭:115、外科剪刀/両鋭直:145、細部用ピンセット:110、留置針:130、ピンセット無鈎:130、メス/円刃刀:150 アズワン品番1-6504-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000006 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット
23,600 税込25,960
当日出荷

ハマーメス
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質刃:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄:木製
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替刃は1.2mm厚の特殊ステンレスを使用。剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。
材質特殊ステンレス 厚さ(mm)1.2
1式(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水金属製USB-Aパネル取り付けジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水金属製USB-Aコネクタシリーズです。 このIP68パネル取り付けジャックは、ニッケルめっき銅合金シェルに収容された金めっき銅合金コンタクトを備えています。 また、赤色シリコンOリングで厳格な耐候性等級を実現し、EMIシールドプレートで干渉を遮蔽しています。 このIP68パネル取り付けジャックは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP68等級 金属構造 高耐久設計 RoHS対応. 用途. ワイヤレス屋外AP 医療機器 GPS 産業用PC 屋外用LEDディスプレイ 軍用機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,920 税込8,712
翌々日出荷

γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00136000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電池2本の電源だけで加熱温度1200℃でのカットができます。※本製品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
用途Fineチップ・Loopチップ×各2個付き 仕様焼灼メスキット 種別焼灼メスキット 材質本体/ABS樹脂、チップ先端/カンタル 質量(g)70 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) シャフト長さ(mm)160 アズワン品番1-1861-21
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

剛性と防錆を持ち、優れた切れ味です。 ハンドルは剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。 替刃を確実に固定するロック機構付きです。 オートクレーブ可。
仕様ハンドルのみ(共用) 材質特殊樹脂 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×35×18 アズワン品番7-3252-11
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆びにくい特殊ステンレスを使用。ハンドルは替刃がワンタッチで装着できる特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。
材質特殊樹脂 寸法(mm)27×145×厚さ15.5 松吉医科器械コード10-2485-03
1個
2,499 税込2,749
当日出荷

メス刃カッター用替刃。なめらかにすべるような切れ味。ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能。使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に 仕様替刃 適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241) 刃厚(mm)0.38
1個(10枚)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質ペン/プラスチック、ケース/ビニールレザー 寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30 タイプ20本フルセット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー 寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30 タイプ手用5本セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー 寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×190×30 タイプ足用6本セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートクレーブ可能なオールステンレス製です。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm)155
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェザー安全剃刀外科手術用メス
顕微鏡を用いた微細な手術に有用
一般的名称単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AABZX00123000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的なディスポーザブル製品。低価格かつ高品質
構成ボタンスイッチ、ブレード電極コーティングタイプ、ホルスター コード長さ(m)3 一般的名称高周波処置用能動器具 アズワン品番62-2190-95 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
79,980 税込87,978
6日以内出荷

衛生的なディスポーザブル製品。低価格かつ高品質
コード長さ(m)3 一般的名称高周波処置用能動器具 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AIBZX00042000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェザー安全剃刀替刃メスハンドル
指先にフィットするバランスと質感は操作性に優れています。フェザー替刃メス専用ハンドル。指先にフィットするバランスと質感は操作性に優れています。
仕様●組成:チニウム合金●入数:1箱(1本入) アズワン品番65-8299-35
1箱
14,980 税込16,478
8日以内出荷

仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000007 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

γ線滅菌済(100枚入) 個包装
材質カーボンスチール
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1式(20枚×5箱)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

γ線滅菌済(100枚入) 個包装
材質カーボンスチール
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

替刃をスライド・回転させてメスホルダーに着脱する構造で、より安全にお使い頂けます。
種別No.3 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 全長(mm)125 適合替刃No.10、11、12、15
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

カイインダストリーズKAI替刃メス 一般用・バラ
γ線滅菌済。
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(20枚)
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様交換用Loopチップ 種別交換用Loopチップ 材質(先端)カンタル アズワン品番1-1861-32
1箱(10本)
18,900 税込20,790
17日以内出荷

医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)単回使用メス用刃 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様交換用Fineチップ 種別交換用Fineチップ 材質(先端)カンタル アズワン品番1-1861-31
1箱(10本)
18,900 税込20,790
翌々日出荷

独自の超精密刃付けによって作られた刃先は、シャープな切れ味と耐久性を保証します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス タイプディスポーザブル 刃形NO.21
1箱
4,998 税込5,498
翌日出荷