3,079件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
田中産業万能ライト
ペンライト方式で舌圧子・鼻鏡・耳鏡の部品3種類を先端に取り付けるだけで検診できます。 ペンライトはクリップ式スイッチを採用。
寸法(mm)Φ10×140 電源単4乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10062000046 松吉医科器械コード02-3410-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。 長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。 高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
質量(kg)4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×800~2000 アーム寸法(mm)850 照度(Lx)最高53000(距離30cm)、30000(距離50cm)、14000(距離80cm)、9500(距離100cm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0005 松吉医科器械コード24-3803-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127 質量(g)28 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンク&ブラウンのキュートなペンライト。 クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。 柔らかい光のニップル電球を使用。 安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)50 電源単4乾電池×2個(付属) 使用電球2.2Vニップル球(0.25A) 松吉医科器械コード23-7712-00
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストリームライトエンデュロヘッドランプ
ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。
仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ 材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂 質量(g)79(電池を含む) 本体寸法(mm)325×57×40 使用電池単4電池2本付 LEDスーパーハイフレックスLED アズワン品番62-7042-48 明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード) 防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない 色(ボデー)ブラック 点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
寸法(mm)Φ11×129 質量(g)43 電源単4乾電池×2個(付属)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルファーミラージュ高演色LEDペンライト MR-95
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)Φ17×100 質量(g)26 電源単4電池1個 光源チップタイプLED1個 明るさ(Lm)25 演色指数(Ra)95
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ストリームライト4AA LED BLK BLISTER
7個の高輝度LEDを搭載、使い勝手の良い単3アルカリ電池を4本使用するタイプ。スイッチは連続/パッシングができるデュアルスイッチを採用。
アズワン品番62-7042-51
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

2枚の集光レンズにより、明るくムラのない照明が得られます。 クリップ式スイッチ。
付属品スペア電球(L-37) 寸法(mm)Φ14×130 質量(g)50 電源単4乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131102201 松吉医科器械コード02-3415-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間約12時間 付属品ペンクリップ、テスト用電池 質量(g)40(電池含む) 本体寸法(mm)Φ14×114 全光束(Lm)約18(最大時) 保護等級IP54準拠 光源Φ5mm白色LED×1 使用電池単4形アルカリ電池×2 耐水性防沫タイプ 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間 照射範囲ワイドビーム 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルチ・アレンハロゲンペンライト 76600
仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯) 材質真鍮 全長145mm 質量(g)60 電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属) 色温度3300ケルビン 照度(Lux)6500(5cm離した時) アズワン品番0-6803-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ナビス(アズワン)LED照明 Luvis
最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm) 寸法(mm)510×510×2180 質量(kg)4.2 電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) キャスターΦ40mmナイロン製 色温度(K)3500・4000・4500 照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm) アズワン品番8-6930-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

複雑な凹凸でも形を整えやすく、仕上がりも頑丈。抜群の装着感。
寸法(mm)小判305×460 厚さ(mm)1.6 ホワイト コーティング有り 仕様仕上がり硬度:硬、加熱温度:65~70℃、伸張性:高
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サウスウォーカーライト UV-LED375シリーズ
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
質量(g)約85 直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体) 使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属) アズワン品番8-3661-21 ボディーカラーブラック 電球の種類LEDブラックライト
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ウェルチ・アレンGS600LEDライト
3灯のLEDライトがより明るい光を提供。ライトパイプはフレキシブルに動き、照射角度を自由に調節できます。タッチレスセンサー搭載。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000037 医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン 点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm) 電源コード(m)2.5 光源LED電球×1個 径(Φmm)210(灯) 質量(kg)約5.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカスト キャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし) 寸法(mm)460×460×900~1650 アズワン品番0-5227-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
59,700 税込65,670
当日出荷

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-01
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストリームライトナノライト 059シリーズ
全長わずか37mm、重さ10gの極小キーホルダーLEDライト。 持ち歩いていることすら忘れてしまうほどの極小でありながら、しっかりと明るい高性能LEDライト。 純白の高輝度LEDは10万時間以上の寿命があります。 レッド ナノライトは「National Fallen Firefighters Foundation」へ寄付されます。
付属品ボタン電池 全長(mm)37 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 質量(g)10 光源高輝度白色LED ヘッド径(Φmm)13 使用電池LR41形ボタン電池 4個 全光束(高出力)(Lm)10 防水性IPX4 最大点灯時間8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新井製作所LED照明灯 Amilite7
プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいスタンダード握力計
材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ 質量(g)540 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50 測定方式スメドレー式 測定範囲(kg)0~100、0.5kg単位 アズワン品番65-0543-18
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)約390(電池含む) 方式ロードセル式 機能オートパワーオフ機能 電池単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷

ディスポーザブル吸水・防水マット 多目的に使用できる吸水性に優れたディスポーザブルマットです。 素早くたっぷり吸水・保水 逆戻りが少ない 豊富なバリエーション
用途介護、看護:病棟、手術室、外来、内視鏡室、産婦人科、透析、救急
1袋(10枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場! 4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。 腰の位置に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。 左脚後ろの裾部分にリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。 便利な内側ミニポケット付きで、コインや鍵等を収納できます。
用途腰の血行改善・コリに効く 混率(%)<タイツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14、<ウエストゴム>ポリエステル90、ポリウレタン10 使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)6個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00020000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(1個)
6,900 税込7,590
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場! 4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。 僧帽筋に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。 後中心にはCOのリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く 混率(%)<シャツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14 使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)10個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(1個)
6,300 税込6,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル! プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。 プロスポーツトレーナー監修のもと、ひざに効果的な磁気配置にこだわった磁気ひざサポーターです。 ひざ上の大腿四頭筋に沿うようにフェライト永久磁石160ミリテスラ×8個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
用途ひざ・脚の血行改善・コリに効く ブラック 材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00072000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ8個をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20年以上支持されてきたコラントッテのサポーターがリニューアル! プロスポーツトレーナーと共同開発した磁気サポーターが登場。 プロスポーツトレーナー監修のもと、腰の痛みの原因である筋肉に効果的な磁気配置にこだわった磁気腰サポーターです。 臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
用途腰の血行改善・コリに効く ブラック 材質(本体)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 材質(プレート)ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000 使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
6,990 税込7,689
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト握力計グリップA
握力・上体起こし・長座体前屈・障害物歩行は高齢者体力テストの必須項目です。
質量(g)620 測定範囲(kg)0~100、最小単位0.5 アズワン品番61-9672-34
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
仕様ノック式 材質アルミニウム 質量(g)約22 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 光源ソフトLED 直径×長さ(mm)12×103
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
材質アルミ 寸法(mm)Φ12×137 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 松吉医科器械コード20-3020-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリップ式スイッチを採用。クリップを押している間点灯します。安定した品質の日本製。
寸法(mm)Φ11.5×128 質量(g)約50 電源単4乾電池×2コ(付属) 電球2.2Vニップル球(0.25A)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]防災スティックライト
折り曲げるだけで簡単発光!火や電力不要!防災備蓄用に最適です 発光色/黄色、最大12時間発光、工場保証期間/製造より5年、1本使い切りタイプ
材質PE、発光液 イエロー 寸法(Φ×mm)15×150 発光時間(時間)最大12
1個
182 税込200
当日出荷

日本緑十字社防災用簡易ライト
地震・停電の際の非常灯や、危険箇所のマーカーとして最適です。火、電気は不要で発熱もしません。
寸法(Φ×mm)15×180 アズワン品番62-3805-99
1組(3本)
939 税込1,033
当日出荷

面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付 タイプ屋外型 色温度(K)5000 寿命50000時間 フック全長(mm)176 プラグ形状ポッキンプラグ 光色昼白色 入力電源(V)100(50/60Hz) 電球の種類LED フック内径(Φmm)50
1台ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酒井医療ライトパテ
一般的なパテに比べて25%軽量です。 さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)390
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。 防水性IP7 明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%) 質量(kg)6.1 電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6 充電時間(時間)約6 連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

ナビス(アズワン)ペンライト ACシリーズ
筒部分の表面は指紋が目立たない梨地です。クリップ部を手で押している時のみ点灯します。やさしい光のニップル球を使用しています。
材質ニッケル・クロームメッキ ブルー 質量(g)42(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) アズワン品番0-7466-41 直径×長さ(mm)Φ11.5×126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

滑りにくく、手になじむラバー調です。
仕様ノック式 材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール 寸法(mm)Φ12×140 質量(g)約55(電池含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
1個
1,317 税込1,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

利便性に優れた小型卓上タイプ24Wの強力ブラックライトです。作業に合わせて首の角度を変更できます。
仕様紫外線管:24Wツイン蛍光灯 電源AC100V 50/60Hz 最高高さ(mm)525 電源コード(m)1.3(2P) 最大幅(mm)345 ベース寸法(mm)165×200 紫外線波長(nm)365 アズワン品番7-8001-01
1個
20,280 税込22,308
当日出荷