親指、小指を外側に開くテーピングラインを採用。脇でクロスさせ、しっかりと指を開かせます。
伸び感の強いナイロンパワーメッシュを2枚重ねにすることで中足関節を強力にサポート。しっかりと足裏のアーチを作ります。
材質ナイロン・ポリウレタン
色ベージュ
サイズ(cm)22.5~25
親指の付け根や足裏への衝撃・圧力を吸収し、負担を軽減します。足の甲部分を締める事で指を自然に開かせ、低下している足裏の横アーチをサポートします。縫製が少ないシームレス生地で快適な履き心地です。スキニーフィットタイプと比べて約30%締め付けが強いタイプです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
外反母趾に庄着が簡単。外反母趾に高い固定力
材質ナイロン・ポリウレタン
高濃度のヒアルロン酸を配合した、化粧水+乳液+美容液+クリーム+パックの機能を兼ね備えたオールインワンゲル。4種類のヒアルロン酸(スーパーヒアルロン酸、ナノ化ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、吸着型ヒアルロン酸の)配合。保湿も抗炎症も叶えるヒアルロン酸をさらに高濃度配合し、高保湿・長時間保湿を叶える。
シリーズ肌ラボ(肌研)
薄型の履くだけのタイプで装着が簡単。
フィット感に優れたシームレス素材が中足靭帯を適度にサポートするので、トラブルを感じ始めたらすぐ気軽に使用できます。
靴を履いていても使用できる薄型で、ムレやニオイを軽減し、快適に長時間使用が可能で、外反母趾などの足のトラブルを軽減します。
色ベージュ
外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。
材質シリコン100%
素足のような感覚で自然と足指を開く。
長時間の歩行も快適!
足を左右から締め付けることで指が自然と開く原理を応用。
履くと自然と親指が開きます。
さらに足裏パットで横アーチをキープ。
本体生地はシームレス下着に使われている素材で足の動きに合わせて伸縮。
長時間の装着も快適です。
足裏パッド付き
崩れた横アーチを足裏パッドが正常な位置に戻します。
ストレッチ生地で中足関節を締めて指を開く
パワークロスライン
親指をしっかりと外側に開きます。
足裏パッド
横アーチを正常な位置に戻します。
薄手で目立ちにくい
薄手なので装着したままストッキング、パンプスも履けます。
肌着素材でやわらかく伸縮性があるので履きやすい。
肌面にすべり止め付き。
【整形外科医との共同開発 ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉】
日本整形外科学会の専門医具志堅ドクター。
「外反母趾は靴と年齢によってアーチがなくなることが原因で起こってしまう為、
外反母趾をサポートしながら足裏のパッドでアーチを支え疲れにくい歩行を実現できるでしょう
材質本体:ナイロン、ポリウレタン、足裏クッション:ポリウレタン
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。曲がった親指を外側へ固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。
サイズフリー
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル
適合寸法(cm)(靴)19~30
親指と小指の曲りに。横アーチの締め付けを調整可能。
色シルバーグレー
材質ナイロン・ポリウレタン
フットケア専門医によって独自に開発されたクッション(保護パッド)がしっかりそしてしなやかに皮膚に密着し、まるでもう一枚の皮膚のようにカバーします。
外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、足を一日中保護します。
用途●「もう1枚の皮膚」があなたの足を守ります。●フットケア専門医によって独自に開発されたクッション(保護パッド)がしっかりそしてしやなかに皮膚に密着し、まるでもう1枚の皮膚のようにカバーします。●外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、足を1日中保護します。●独自のデザインと、優れた伸縮性でぴったりと密着しズレません。●皮膚呼吸を妨げず、汗や水に強い防水タイプ。●つけたまま入浴もでき、数日間貼ったままでいられるのでとても経済的です。●お肌にやさしい低アレルギー性。●バンドエイドブランドフットケア製品の秘密は、新発想の水分を吸収・保持できるパッドにあります。フットケア専門医によって独自に開発されたクッションがしっかりそしてしなやかに皮膚に密着し、まるでもう1枚の皮膚のように患部をおおいます。外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、あなたの足を1日中保護します。
種別外反母趾用、靴ずれ対応
寸法(mm)68×47
サイズレギュラーサイズ
1個(4枚)
¥539
税込¥593
翌日出荷
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節をしっかり固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
初期症状の方向け。
五本指タイプで汗を吸収、指爽やか!
サイズフリー
タイプ外出用
サイズ(cm)22~26
左右区別左右兼用
1箱(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊ゲルが外反母趾を軽減!アーチも持ち上げどんどん歩ける
クロスラインが親指をやさしく広げ、さらに親指横クッションが付け根のつらい摩擦や痛みをケアします。
同時に足裏のクッションが弛んだ横アーチを支え、足の負担を軽減します。
クロスのパワー
2本のクロスラインが押圧し、やさしく親指を広げます。
横アーチをサポート
足裏のクッションが弛んだ靭帯や筋肉を支えて横アーチをしっかりと保ち、足のバランスを整えて歩行を楽にします。
(正常な横アーチだと外反母趾になりにくいといわれています。)
歩行時の衝撃を吸収
親指横クッションが歩行時のつらい摩擦や痛みをケア
柔らかく伸びるゲル素材で足にやさしくフィット。
水洗いできて清潔です。
「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔先生
クロスサポートの効果で外反母趾による痛みを軽減し、横アーチを整える事で疲労予防もするダブル効果が期待できます。
色ベージュ
サイズ(cm)22.5~25.0
質量(g)20
材質エラストマー
初期・軽度の外反母趾に。靴下の中に装着できる0.4mmの薄型
材質ポリウレタン・ナイロン
色ベージュ
外反母趾、足指の重なりが気になる方に!
やわらかゲルが曲がった足指を広げます。
ずれにくい親指挿入タイプ
ベタつきを抑えるスリット加工付き
弾力・伸縮性に優れたやわらかゲル素材、装着時の不快感を軽減します。
用途外反母趾用クッションスペーサー(親指のくいこみに)
色クリアー
左右区別左右兼用
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
靴のはける超薄型サポーター。
ゆるんだ中足関節を適度に固定し、外反母趾の痛みを軽減させます。
締付がソフト。親指と小指を広げるタイプ。
サイズフリー
タイプ外出用
サイズ(cm)22~26
左右区別左右兼用
1枚
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
可動性のあるジョイントを使用していますので、足の動きを阻害しません。
スプリントとストラップにより母趾を正しい位置に矯正します。
術後治療として、創傷治療後から約2~3カ月使用することで、リハビリ時間を短縮します。
ユニークな外反母趾用スプリントです!
適合外反母趾角(HVA)15°まで受動的に矯正できる方(軽度~中程度の外反母趾)
材質ポリアミド
サイズフリー
左右区別左右兼用
アズワン品番7-4727-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
むくみ、腫れ、外反母趾対応
足幅4E
材質(底部)EVA/合成ゴム
縫製が少なく、段差も気にならないので、足への負担がさらに軽減しました。靴を履いても快適に使用できます。本体生地は薄く通気性があり、弾力性に優れた2ウェイストレッチ生地を使用しています。パワープリントが中足横アーチをしっかりサポートします。
色ブラウン
主な用途。足部横アーチ形成のサポート。主な特長。サポーター本体で中足骨を圧迫し、足底パッドで中足骨の横アーチを押し上げるダブルサポート構造で横アーチの形成、保持をサポート。サポーター本体には、薄く肌ざわりの良い生地を採用し快適な装着感。サポーターを装着しても靴を履くことができるため、日常生活に支障なく装着することが可能。パッドは母趾球の位置に合わせて位置の調節が可能。パッドを含め製品を丸ごと洗濯できるため、いつも清潔に装着できる。
足の甲部分をしっかり締めて、足裏のソルボパッドがヨコアーチ・タテアーチの形成を助けます。
浮き指、外反母趾、中足部の悩みを持つ方におすすめです。
弾性力に優れたフリーカット生地を使用し、靴が履きやすい薄型サポーターです。
面ファスナーで締め付け具合を調整できます。
用途中足骨痛、浮き指、外反母趾等の悩みを持つ方に。足の裏(第2指や第3指のつけ根)に慢性的な底マメなどのトラブルがある方に
材質本体/PU(ポリウレタン)・ナイロン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
その他【こんな方に】中足骨痛/浮き指/外反母趾等の悩みを持つ方に、足の裏(第2指や第3指のつけ根)に慢性的な底マメなどのトラブルがある方に
関連キーワード