耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
内側にも目盛が付いています。
容量(mL)360
材質紙
サイズ(上径)Φ82×(底径)Φ52×(高さ)113mm
アズワン品番0-4039-01
1箱(50個)
¥990
税込¥1,089
欠品中
こんなお得な商品も!
ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
用途原料の計量等に
材質18-8ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
サイズ90×125mm
容量(mL)500
アズワン品番0-1775-01
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(キャップ)透明
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●素材自体に抗菌性を持っています。●銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。●持ちやすい長いハンドルで計量しやすいです。
用途●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
材質ステンレス(SUS304)
サイズ118×136mm
容量(mL)1000
アズワン品番0-1775-02
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ