サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ(NEMA5-15P互換)
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状3P
コネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)
定格容量12A・125V(1200Wまで)
機能ロック機能付
コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm
プラグ形状3P・平型2P+アースピン
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。
金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局など
色ブラック
規格PSE準拠
機能ロック機能付き
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
機能ロック機能付き
色ブラック
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P
定格容量12A・125V(合計1200Wまで)
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。
電源ケーブルの脱落事故を防止
ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません
電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ
15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減
従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)
定格15A 250V
プラグC14
ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯
許容曲げ半径(mm)51
ソケットIEC60320 C13 Lock Slim
保持力(N)200(参考値)
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。
医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。
医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。
コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状接地3P
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
医療機器に適した専用タップ。
過酷な現場での使用に耐えるアルミ筐体・VCTFコードを採用。
電源ケーブルは特殊ケーブルクランプ採用で筐体からの抜けの防止を強化。
医用規格適合品(UL498HospitalGrade)のコンセントを採用。
タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。
コンセント個数1
コンセント形状3P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能二重被覆
プラグ形状3P
RoHS指令(10物質対応)対応
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
クレードル・充電器用 電源コードです。電源コード (1010-600382G-3P) 別売りのモデルに必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
適合本体CAN14(WA)、CHC10(AT)、CHC10(AX)、CHC10(HY)、CHC10(PG)、CHC10(WB)、CHC10(WN)、CHC10(YL)、CHC10(YT)、CHC10(ZM)、CHC10D(EJ)、CHC10D(ET)、CHC10D(EX)、CHC10E(GA)、CHC10Y(AG)、CHC10Y(BS)、CHCA10(AF)、CHCA10(PY)、CHCA10(WY)、CHCA10RD(FD)、CHCB10(PJ)、CHCB10(WY)、CHCC10(AB)、CHCC10(CA)、CHCD10(DB)、CHCD10(GA)、CHCD10(WA)、CHCE10(WG)、CHCN10(FG)、CHCN10(HK)、CHCP10P(EW)、CHCZ10MA(ER)、CHDK10M(HX)、CHDM10R(H )、CHDS10(HC)、CHDT10(XJ)、CWGK22#(RA)、CWGK22(CF)、CWGK22(RA)、CWGK22(RF)、CWGK22(RW)、CWGR22(FL)、CWGR22(FT)、CWGZ22(HH)、CWGZ22(PN)、EEQA30(WB)、EEQY30G(GH)、EVAA50(GA)、EVAS50(AA)、EVCA50(AA)、EVCB50(AA)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVG05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
SL220同梱のACアダプタに適合する電源コードです。SL220への充電時にはこちらの電源コードのご利用を強くお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
PA768 モバイルターミナル用のシングルスロット充電クレードルです。PA768本体と予備バッテリの充電が可能。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
PA768 モバイルターミナル用の 5スロット充電クレードルです。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
PA768 モバイルターミナル用の 4スロットバッテリ充電器です。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz 約0.4kW(電源コード長3m)
材質スチール(ガルバリウム鋼板)
幅(m)14(主室容積:71)
集塵効率(%)99以上(粒子径0.3μm)
アズワン品番7-9227-11
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
手洗いによる個人差のある洗浄のばらつきを防止
手やブラシが届かない器具の内部・細部の洗浄が可能
独立ポジション振動方式とボルト締めランジュバン型振動子の採用により、強力でムラの少ない洗浄効果を実現
洗浄槽・外装・配管、排水バルブは体制に優れたステンレス製で衛生的です。
標準装備のヒーターにより洗浄液を適温に加温できます。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、洗浄カゴ(SUS304)、脱着式電源コード
材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(ABS樹脂)、バルブ及び配管(SUS)
電源AC100 V
電源(AC V)AC100 50-60Hz
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
タイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)
発振方式38kHz BLT 自励発振
プラグ形状3P・ストレート
色ブラック
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状接地2P
機能ロックプラス機能付
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。
器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。
換気しててもOK
【アースノーマットワイドはここがスゴイ】
しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。
【安心設計】
(1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造
(2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター
(3)倒れにくいドーム型器具
(4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗
【気配り設計】
(5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ
(6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー
(7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓
(8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き
【取替えボトルのラインナップが豊富】
取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。
※無香料・微香性どちらも使えます。
【販売名】アースノーマットCS8(無香料)
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止
【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
【ご使用の器具の点検を】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
付属の薬剤ボトルについて
【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間)
【使用範囲】10畳から24畳
成分1号灯油、流動パラフィン
セット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL)
種別置き型
区分防除用医薬部外品
シリーズアースノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90
使用の目安10畳~24畳に1個
香り無香料
有効成分メトフルトリン297mg/本
適合害虫蚊成虫
使用場所10畳~24畳の部屋
アズワン品番64-8896-20
使用期間60日
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(1個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
使い始めから終わりまで、安定した効きめで優れた蚊の殺虫効果がボトル1本で2ヵ月間持続します。
(1本:1日12時間使用、延べ約720時間)
目・はな・のどに刺激の少ない、低刺激・無香料です。
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。
もちろん毎日のお取替えは不要。線香やマットでは実現できない便利さです。
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。
アースノーマットの器具であれば、どの種類でもご使用いただけます。
(アースノーマットは、アース製薬が独自に開発した殺虫システムです)
【アースノーマットはここがスゴイ!】
しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON薬剤を使いすぎるムダがありません。
【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止【防除用医薬部外品】
(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。
(2)ボトルを器具下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。
(3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。
(4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。
※60日用以上の場合は、残液量が「おとりかえライン」であれば、あと1週間から2週間使用できます。(1日12時間通電の場合)
【ご使用の器具の点検を!】
電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
香り無香料
仕様【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間)/1本
成分流動パラフィン
種別詰替
容量45mL×3本
区分防除用医薬部外品
シリーズアースノーマット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×84×47
使用の目安4.5畳~12畳に1個
有効成分メトフルトリン445.5mg/本
適合害虫蚊成虫
使用場所約4.5畳~12畳の部屋
使用期間180日
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(45mL×3本)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
輸液ポンプなどの電源コードをスマートに保持できます。
材質ワイヤー/ステンレス、クランプ/強化樹脂
Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。
輸液ポンプなどの電源コードを保持できます。
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
EA520 モバイルターミナル用の4連充電クレードルです。ACアダプタ、電源コード付属。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
平均粒子径が5.0μmですので吸入効率が高く、効果的な噴霧が可能です。
静音設計により耳に優しい静かな運転音です。
電源コードは巻き取り式ですので、持ち運びに便利です。
仕様噴霧能力0.3g/min
付属品ネブライザーキット、ネブライザーホース、マウスピース、マスク(小)、ネブライザー収納ケース
寸法(mm)224×212×198
質量(kg)約3.6
容量(mL)(薬液ボトル)8
電源AC100V 50/60Hz
消費電力60VA
吐出圧力(MPa)0.26
アズワン品番0-6962-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000017
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz10
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式
¥37,980
税込¥41,778
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ