28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療用陰圧テント用陰圧機の交換用HEPAフィルターです。
アズワン品番7-9227-14
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

交換目安は約1年。 25-2691-00はDeClean交換用のフィルターセット。 25-2691-01はDeClean交換用のUVランプ 8W。
1式
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ニットー冷熱製作所NSCP-03FH用HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ(NCSP-03FH用) フィルターHEPA アズワン品番4-3350-01
1枚
53,980 税込59,378
10日以内出荷

ニットー冷熱製作所NSCP-03FH用HEPAフィルタ
フィルターHEPA 仕様HEPAフィルタ(NCSP-03FH用) アズワン品番4-3350-01
1枚
51,980 税込57,178
10日以内出荷

1枚
53,980 税込59,378
10日以内出荷

1枚
51,980 税込57,178
10日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

感染症の恐れのある患者を診察する際に、医療従事者の感染予防として使用できます。工具なしで組み立てられるため、解体して保管することができます。アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清拭できます。外側と内側にテーブルが付いています。聴診器の挿入口があります。
内径(Φmm)【グローブホルダー】125(交換用グローブ/1-8388-01) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×1000×1516、【ブース内】754×969×1500、【テーブル】754×150×700 材質本体/コート紙(両面PVCラミネート・t16mmRe-Board)・PVCサイドエッジ、窓/PVCフィルム、グローブ/ラテックス 質量(kg)18 仕様【HEPAフィルターユニット】無 アズワン品番7-431-01
1台
219,800 税込241,780
12日以内出荷

1組(1組)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) 質量(kg)2.5 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 フィルターHEPA11 騒音値(dB)35~55 風量調整5段階(自動/手動)
1個
27,000 税込29,700
6日以内出荷

・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。 ・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) フィルターHEPA13 質量(kg)2.5 風量調整5段階(自動/手動) 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 騒音値(dB)35~55
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

2種類のオゾン濃度をシーンに合わせて発生。 光触媒、活性炭フィルター、HEPAフィルター内部搭載。
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

60分ですべてのインフルエンザAウイルスとエアロゾルの99.9%を効率的にろ過します。 H12HEPAフィルターと活性炭フィルターを組み合わせたデュアルフィルター搭載。
ブラック
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

60分ですべてのインフルエンザAウイルスとエアロゾルの99.9%を効率的にろ過します。 H12HEPAフィルターと活性炭フィルターを組み合わせたデュアルフィルター搭載。
ブラック
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

60分ですべてのインフルエンザAウイルスとエアロゾルの99.9%を効率的にろ過します。 H12HEPAフィルターと活性炭フィルターを組み合わせたデュアルフィルター搭載。
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細菌・ウィルスを吸着・分解するアースプラスHEPAフィルターと特殊複合活生炭フィルターで、強力に集塵・脱臭します。人感知センサー、自動回転機能・ルーバー付。
質量(kg)13.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×800 風量(m3/min)10 適合床面積46畳以下 松吉医科器械コード24-4831-00
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

内外装共にステンレスSUS304仕様、錆に強く庫内は研磨仕上げで、殺菌灯からの紫外線を反射して隅々まで強力殺菌します。 安心のドアリミットスイッチ付。 MECL-01HPはHEPAフィルター付きファンで清潔換気。
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。 特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。 人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料) 寸法(mm)320×270×800 質量(kg)13.6 電源(V)AC100(50/60Hz) センサーPM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ フィルター抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター 最大消費電力(W)95 適合床面積76m2(~46畳) アズワン品番8-6577-21 脱臭特殊複合活性炭
1台
337,000 税込370,700
12日以内出荷

HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面(天井面・壁面・床面)がデュポン(TM) タイベック(R)素材で覆われた、折り畳み式陰圧ブースです。 幕体には、防護服に使用される デュポン(TM) タイベック(R)素材を採用しており、薄手で軽量のため、取扱いしやすく保管性に優れます。 デュポン(TM) タイベック(R)製テントは折り畳みフレームの内側に吊り下げるため、フレームの表面や床面が汚染されません。 陰圧排気ユニット・折り畳みフレーム・ デュポン(TM) タイベック(R)製テントはコンパクトに収納でき、使用時は容易に設置が可能です。 使用済の デュポン(TM) タイベック(R)製テント・HEPAフィルタは、一般的なペールに入るほど小型で、廃棄処分が容易です。 陰圧
1枚
69,980 税込76,978
72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容アースプラスHEPAフィルター、特殊複合活性炭フィルター×2枚 松吉医科器械コード24-4831-01
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 電源(AC V)100 50/60Hz アズワン品番7-9192-02 フード(mm)580×700×500
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) 消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時) 寸法(mm)【フード】580×700×500 アズワン品番7-9192-02
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) 寸法(mm)【フード】580×700×500 タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時) 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 アズワン品番7-9192-02 フード(mm)580×700×500
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

日本エアーテッククリーンパーティション
クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。 クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。 クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。 DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。 5段階に風量調整ができます。
用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450 騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA)約145
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイコップレイコップPRO2
エコ商品
唯一約65℃の温風でダニを死滅可能なふとんクリーナー ※成虫ダニ約30匹が存在する寝具に、製品の温風の吹き出し口を3秒以上密着させ動作させた場合。医療現場でも除菌灯として使用されている「UVランプ」でウイルスを除菌・除去し、「パワフルたたき」でダニのフンや死がいを含むハウスダストをたたき出し、しっかり「吸引」し健康的な睡眠環境を整えます。英国アレルギー協会認証マーク取得。
仕様●ドライエアブロー(PTCヒーター搭載):約65℃●パワフルたたき:毎分29,800回●マイクロフィルター:HEPAフィルター搭載●紫外線(UV-Cランプ):8W(253.7nm) 質量(kg)(コード除く)2.2 ホワイト 消費電力(W)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×373.6×171.8 電源コード(m)5.0(本体) ブラシフィンパンチブラシ 運転モード標準+温風 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
23,545 税込25,900
9日以内出荷