冷罨法も温罨法もできる!
眼瞼下垂の術後クーリングのために開発された商品です。
肌に触れる部分は、やさしい起毛の生地になっています。
ベルトが適度にジェルを押さえ、患部にやさしくフィットします。
凍らせても温めても使用できます。
面ファスナーで頭のサイズに合わせて調整できます。
男女問わず使用できるデザインです。
材質本体/綿、バンド/ゴム
適合頭囲(cm)約50~65
リカバリー
用途リラックス
仕様目元のケア
色ブラック
素材ポリエステル84%、ポリウレタン16%
性別ユニセックス
立体的でフィット感抜群!
用途疲れた目の保護に
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)220×70
頭囲(cm)約17~30(サイズ調整可)
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
快適立体フォルムアイマスク。
肌に優しいラテックス素材を立体成形。
立体構造だから、マスクをつけていてもまばたきに違和感がありません。
セット内容アイマスク1個、ウルトラ膨張ソフト耳栓1ペア
材質アイマスク:ゴム / ポリエステル、耳せん:ラテックス、ポーチ:ポリエステルフォーム
色ピンク
質量(g)約25
寸法(cm)【アジャスター部】約30~43
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)【ポーチ】約14×10
寸法(幅W×高さH)(cm)【マスク】約23×1.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
8日以内出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。
仕様スナップフック付き
材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン
寸法(mm)(マスク)200×200
ケース寸法(mm)60×60
デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。
鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。
つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。
防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状一眼型
機能防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色ブルー/黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
スマホやパソコンなどで疲れた目元を温かく包み込み、至福のリラックスタイムへ。カーボン素材のヒーターシートが目元とその周囲を温め、じんわり癒やすUSB給電式のエクリア ホットアイマスクです。接続後すぐに温度が上がるため、デスクでの休憩時などちょっとしたスキマ時間の利用にぴったりです。
セット内容本体カバー×1、ヒーターシート×1、コントローラー付き専用USBケーブル×1、取扱説明書×1
材質本体:ナイロン78%、ポリウレタン22%
電源DC5V1A(コネクター形状:USB-A)
寸法(幅W×高さH)(mm)約740×約90
保証期間1年
使用環境温度(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~60
タイマー約15分間
使用環境湿度(%)20~85RH
適合頭囲(cm)650まで
保存湿度範囲(%RH)20~85
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。ノーズパッドは脱着可能です。眼鏡の上からでも装着可能です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番834-5521
セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚
質量(g)194000
タイプ耳掛け
機能レンズ交換可能
材質(フレーム)ナイロン
テンプル色ホワイト
レンズ厚さ(mm)0.2
2018年トラスコ掲載ページ6 0016
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
就寝前や仕事の合間などに「目」に休息を。水流バイブレーションの優しい振動刺激と温・冷機能で目元をケアする特許取得技術搭載のアイマスクです。温冷モードは7種類、バイブレーションモードは4種類、体調や好みに合わせてモードを選択。人間工学に基づいたデザインと柔らかい医療用グレードのシリコン、柔軟性に富んだヘッドバンドを採用し、目元に優しくフィット。ご家族で兼用もできます。
セット内容本体、水注入器スポイト、専用ケース、USB充電ケーブル(Type-C)、ACアダプター+変換器
材質シリコン
質量(g)358
出力5V3A
電源電源コード式
温度(℃)40~45
寸法(cm)18.2×7.9×9.5
冷却温度(℃)18~20
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
スマホやタブレット、パソコンなどのデジタル機器の使用時間増加に伴う目の疲労を癒す「ホットウォーターアイマスクRIO」目元をあたため、リラックス・保湿・そして快眠のサポートを。温かい水のバイブレーションで目元をケア、シリコン素材から浸透する水分による保湿効果は蒸しタオルを目元に当てているような心地よさが体験できます。
セット内容本体、水補充ボトル、ACアダプター、USB接続ケーブル、トラベルケース、日本語ユーザーマニュアル、製品保証書(1年間)
質量(g)320
寸法(cm)18.5×8×9
素材アイマスク外側:ABS、内側:医療グレードシリコン、ストラップ:ネオプレン/ベルクロ
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
関連キーワード