材質メラミン樹脂
栓No.No.2~8用
1式(100個)
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
耐油性に優れています。
二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。
針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。
メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般
色乳白
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質天然ゴム
材質フッ素ETFEライナーゴム
適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm)
材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
看護学校、病院などの輸液(点滴)模擬実習に適しています。
仕様●入数:水150mL/10パック入●実習用ラベルシール10枚入り●実際に医療現場で多い3ポートゴム栓採用(薬剤の混合、エアー針使用に便利です)●開封シート付で、実薬剤同様に未使用であることの確認ができます●※本品は、シミュレータ用模擬剤です。人体には絶対使用しないでください。●故意の使用、誤使用による責任は一切負いません。
アズワン品番68-4066-06
1箱(10パック)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード