21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビス(アズワン)器械卓子(枠付き)
転落防止用の枠が付いており、小物類の運搬にも便利です。
キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し) 材質本体/ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。) 寸法(mm)(天板立上り)30 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)50
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターΦ50ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き) 材質SUS304 棚段数2 キャスター径(Φmm)50 均等耐荷重(kg)25/段 最大積載量(kg/台)50
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなワゴンをリーズナブルな価格で。
キャスターΦ75mm(ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)20/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×840 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)351×249×90 足パイプ径(Φmm)25
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き) 材質SUS304 キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)25/段 最大積載量(kg/台)50
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。 冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音) 材質(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

松吉医科器械器械台逆盆式
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)20(1段) 棚間隔(mm)500
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は約50mmピッチで高さ調節が可能です。走行時に振動や騒音が少ない静音キャスターです。
材質本体/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg/段)20
1個
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)器械卓子 A4引出し付き KKシリーズ
A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。
材質ステンレス 材質(キャスター)ゴム製 天板高さH(mm)900 キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー) 有効高さ(mm)棚:440 棚板耐荷重(kg)20 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100 足パイプ径(Φmm)25
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。 支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。 キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 段数3 棚板耐荷重(kg)50/段 全高(mm)800 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 棚ピッチ(mm)25 棚板厚さ(mm)0.8
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数2 均等積載量(kg/段)30 間口(mm)400 奥行(mm)600 全高(mm)600 仕様組立式 質量(kg)約13 車輪径(Φmm)75 材質(本体)SUS304 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)400×600×600 キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個 最大積載量(kg)60
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

医療用として衛生的に使用できる錆びにくいステンレス素材のワゴン。
仕様サイズ:幅45cm×長さ30cm×高さ75cm アズワン品番65-3371-75
1個
37,980 税込41,778
25日以内出荷

キャスターΦ50ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き) 材質SUS304 キャスター径(Φmm)50 均等耐荷重(kg)25/段 最大積載量(kg/台)50
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数天地2段 積載荷重(kg)60/段 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)800 仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800 使用車輪(Φmm)75 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

棚板・柱・ハンドル・キャスター金具すべてにステンレス(SUS304)を使用しています。耐腐食性・耐薬品性に優れていますので、クリーンな環境での使用に最適です。
用途各種工場医療施設クリーンルーム内 段数3 均等積載量(kg/段)66 間口(mm)610 奥行(mm)460 全高(mm)950 トラスコ品番458-3124 質量(kg)18.1 高さ(mm)(ガード)50 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ウレタン 間口W×奥行D×高さH(mm)610×460×950 キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿組立式 メッシュ寸法(mm)径3.5×ピッチ20 キャスター金具ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25 棚板ガード付棚板(2枚) メッシュ棚板(1枚) 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

医療用として衛生的に使用できる錆びにくいステンレス素材のワゴン。
仕様●サイズ:幅60cm×長さ45cm×高さ75cm アズワン品番65-3371-76
1個
43,980 税込48,378
25日以内出荷

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)800 材質(車輪)ナイロンウレタン ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 段数3 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)150 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装) 質量(kg)約8.8 棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療用として衛生的に使用できる錆びにくいステンレス素材のワゴン。直径5cmの単輪キャスター付き。便利な対角ストッパー式を採用。
1個
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ)) 高さ(mm)600 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数2 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)100 キャスター金具スチール 支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.74MB)
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)