透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。
機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。
医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)
仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可
適合PVDF製・軟質チューブ用
タイプオスルアーロック
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲-10~121℃
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。
バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)30
内径(Φmm)4.8~9.5
外径(Φmm)6.8~12.8
アズワン品番7-4133-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプT型異径
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプL型同径
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプT型同径
材質PP(ポリプロピレン)
薬液などの逆流防止機能付です。
仕様一方弁付Yチューブセット(【延長チューブ】PVCフリー)
材質メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン
アズワン品番7-3485-14
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474021
チューブ長さ(mm)【延長チューブ】120
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100個)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様コネクター付き
付属品SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き
材質SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン
サイズ内径/7mm、外径/11mm
軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様カテーテルコネクター
アズワン品番7-1241-10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプスタンダードコネクター
材質PVC(塩化ビニール樹脂)
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
凸凹形状で幅広い径のチューブに対応可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプ凸凹型
耐熱温度(℃)135
アズワン品番3-8176-01
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
マルチな接続コネクターです。
仕様●材質:天然ゴム・ポリプロピレン●サイズ:全長/60mm、ゴム部(メス)/内径10×外径18mm、プラ部分(オス)/5~8Φ
アズワン品番67-6589-66
1袋(10個)
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプソケット
材質PVC(塩化ビニール樹脂)
一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様ウォッシャブルカフ
付属品コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ
材質カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付)
質量(g)約80
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021555001
適合腕周(cm)24~40
松吉医科器械コード24-6419-00
腕帯(mm)W145×L535
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード