「医療用ニトリルグローブ」の検索結果
優れた伸縮性でフィット感抜群のニトリル手袋です。医療機器クラスⅠ適合品。医療・介護に。
材質ニトリルゴム
全長(mm)230
色バイオレット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000077
医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック特有のフィット感と、ニトリル特有の伸縮性を実現しました。
特殊配合により、従来のプラスチック手袋より柔らかくニトリル手袋に近い感覚があります。
アレルギーの原因となる加硫促進剤を使用しておりません。
ラテックスフリーの為、天然ゴムアレルギーによる手荒れの心配がありません。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使い頂けます。
手首部分からの取り出しが可能で、衛生的にご利用頂けます。
用途看護、介護、清掃。
色パープル
材質塩化ビニル樹脂(可塑剤)、ニトリルゴム
全長(cm)23
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.07±0.01
タイプ中厚
入数(枚)100
機能耐薬品・伸縮性
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。
硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
色ブルー
入数(枚)100
粉有無なし
材質ニトリルゴム
全長(cm)24
厚手のロングタイプ。高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色ブルー
全長(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
強いグリップ力と優れた伸縮性。
使いやすいスタンダードタイプ。
ラテックスゴムが直接肌に触れず、スムーズな装着感のあるポリマーコーティング採用。
用途検査検診・細かな作業
全長(cm)約24
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先)
機能ポリマー加工
粉有無パウダー無し
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000062
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。検査検診用(一般医療機器)です。浸透テスト(詳細別紙)済みです。
用途検査検診作業、衛生を必要とする作業など
仕様スベリ止め付
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)(指先部)0.05
全長(mm)240以上
色ブルー系(ライラック)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010
粉有無粉無し
医薬品医療機器等法一般医療機器
3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。
薄手ですので作業効率の向上が期待できます。
サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm
適合規格食品衛生法適合
全長(cm)24
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。
縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ホワイト
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(一般医療機器クラス1)
袖口から1枚ずつ取り出せ、指先や掌には触れずに装着可能な特許パッケージ。
まとまって取り出しすぎることがなく経済的。
ポリエチレン包装により使用後のゴミが少ない。
コンパクトな包装で保管スペースの無駄を削減。
医療用手袋のASTM D6319-10に準拠
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途医療、介護等
色コーンフラワーブルー
全長(cm)24
材質ニトリル
厚さ(mm)約0.09
タイプ使い捨て
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10166000010
粉有無粉なし
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様一般医療機器クラス1、非天然ゴム製医療用検査検診用グローブ
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.08
色ロイヤルブルー
入数(枚)250
全長(cm)23.0
左右区別左右兼用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10236300001
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
全長(mm)235±5
色ブルー
入数(枚)100
医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合)
袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚)
指先グリップ加工
耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現
食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適
別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能
別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等
色コーンフラワーブルー
粉有無粉無
材質ニトリル
全長(cm)24以上
厚さ(mm)約0.1
タイプ使い捨て
入数(枚)125
規格食品衛生法適合
機能耐油
エンボス加工指先エンボス
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
ASTM基準を満たした引張強度による着用時の快適性。
色ラベンダー
材質合成ゴム
全長(cm)24
長さ(mm)240
厚さ(mm)(中指)0.08、(手のひら)0.07、(手首)0.06
引張強度(MPa)28(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
化学療法薬剤の耐性テスト済み。
パウダーフリー、ラテックスフリー。
指先滑り止め加工。未滅菌。
カフ部が長いエクストラタイプ。
ASTM F739基準をみたしたバリア性。
スターリングより約60%厚く、さらに強度に優れる。
通常のグローブよりカフ部分が長く、ガウンの袖の上部までカバーし、袖口からの曝露を防止。
長さ(mm)310
厚さ(mm)(中指)0.15、(手のひら)0.128、(手首)0.11
引張強度(MPa)21(老化後)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10005000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5
色ブルー
厚さ(mm)0.07±0.01
機能耐薬品・伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
入数(枚)100
仕様未滅菌
タイプ中厚