特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。
ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。
表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。
新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質NBR
長さ(mm)(新生児用)136、(母用)73
松吉医科器械コード24-2557-00
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)20×183
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
肌に違和感を与えない柔らかな素材。
ボールペン・油性マジックでバンドに直接記入できます。
ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。
材質EVA・HPE
寸法(mm)25×234
先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く)
最大結束内径(Φmm)約38
材質66ナイロン
幅(mm)3.4
使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(12個)
¥455
税込¥501
翌々日出荷
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE
厚さ(mm)0.17
サイズ(mm)255×20×0.17
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌にやさしい感触です。
周長(mm)95~230
色グリーン
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250(記入部分約25×65)
仕様【記載項目】血液型・患者名・年齢・生年月日・性別・備考
アズワン品番8-5946-04
1箱(100本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。
柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。
ボールペンなどで容易に書き込むことができます。
焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
寸法(mm)長さ234/記入部分25×80
柄無地
ボールペンや油性マジックで直接記入できます。手首に巻いて、シールを抜き取るだけで容易に装着できます。小分けにして使う時はハサミで簡単にカットできます。
仕様【記載項目】患者名・年齢・性別・入院年月日・主治医名
材質EVA(酢酸ビニル)
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~75
引張強度(kg)8.1
最大結束径(Φmm)18
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。手触りがよく、肌に優しい感触です。
色グリーン
周長(mm)95~230
長さ(mm)250(記入部分約25×65)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番8-5947-04
1箱(100本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効
材質PA(ナイロン)100%
サイズフリー
機能伸縮バンド付き
全長(cm)40
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品台紙10枚
入数4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
関連キーワード