99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィフティ・ヴィジョナリーマッサージベッドBASIC穴無
豊富なサイズとカラーが選べるBASICなマッサージベッドです。無孔タイプ。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分内部:ウレタン素材、マット部分外側:PVCレザー
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ナイキベッド
幅(mm)2060 質量(kg)33 高さ(mm)700 奥行(mm)990
1台
69,980 税込76,978
20日以内出荷

シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。 優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm タイプ電動式3モーター キャスター径(Φmm)125(双輪・セントラルロック付) 背上げ0~75°
1個
729,540 税込802,494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。 優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm タイプ手動式3クランク キャスター径(Φmm)125(双輪・セントラルロック付) 背上げ0~75°
1個
466,060 税込512,666
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仰向けになり、腕を横に置いて点滴を受けることができる幅を確保しています。診察台の張り地は、清掃性に優れたビニールレザー(耐アルコール性)です。
ライトブルー 仕様ビニール張り(耐アルコール性、耐次亜塩素酸) 材質(本体)積層合板、再生チップウレタン、ウレタンフォーム、ビニールレザー(PB21) 材質(脚)スチールパイプ、シルバーメタリック焼付塗装仕上、ABS樹脂製アジャスター ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィフティ・ヴィジョナリーProfessionalHardFoam
低めでしっかり体重をのせるマッサージのプロのためのネチュラProfessional Hard Foamスタンダード型エステベッド。ヘッドレスト部分は脱着可能です。
材質マット:PUレザー、脚:ビーチ材
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
179,800 税込179,800
翌々日出荷

フィフティ・ヴィジョナリーマッサージベッドBASIC穴無
シンプルなマッサージベッド、診察台としても使えます。
材質脚部・フレーム:スチール、アジャスター:ナイロン、マット部分:(内部)ウレタン素材(外側)PVCレザー 質量(kg)約28
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パラマウントベッド電動ベッド エスパシア
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様3モーター 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節 床面高さ(mm)220~630(無段階) キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)診察台3点セット
枕と診察台カバーがセットになってお買得! アジャスター付き組み立て式(要工具)。
診察台・枕/ライトブルー、診察台カバー/白 付属品組立工具(スパナ) 寸法(mm)【枕】280×120×90 耐荷重(kg)120(等分布荷重) 混率(%)診察台/スチールメラミン焼付塗装(枠・脚部)・合成レザー(マット)、枕/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)、診察台カバー/綿35・ポリエステル65
1式
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマミニ折りたたみベッド
場所を取らないコンパクトタイプ ヘッド側14段階でリクライニング 省スペースで使用したい方にピッタリ サッと開いてすぐ使用できる 指を挟みにくい性能 軽い力で折りたため、キャスター付で移動も楽々 ネジ止めのみの簡単組立 ベッド下も有効活用
種類折りたたみベッド 機能14段階リクライニング、キャスター付 材質側地:ポリエステル パイプ:スチール マット:ウレタン、不織布、合板 質量(kg)18.1 サイズ(cm)幅67.5×奥行190.5×高さ
1個
26,200 税込28,820
翌々日出荷

フィフティ・ヴィジョナリー診察台ベッド[FV-215]
本体と脚部は頑丈な3点止めですので、マッサージベッドとしても使用できます。
仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き 付属品組立工具(六角レンチ) 材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール 質量(kg)約30 耐荷重約200kg(等分布荷重)
1個
33,900 税込37,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヘッドレスト機能で頭部や上体のポジションが調節でき、誤嚥リスクの低減や口腔ケアに役立ちます。省スペースと垂直ハイロー昇降で、お部屋を有効に活用できます。搬送・緊急・災害時など、いつでも操作可能なバッテリーを標準搭載。
仕様電動式3モーター、背上げ0~70°、膝上げ0~30° 床面高さ(mm)250 キャスター径(Φmm)125(双輪・トータルロック付) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×2100×650~1075 高さ調節(ボトム上面)250~675mm 適合寸法(cm)マットレス幅/83 松吉医科器械コード24-5222-00
1個
679,800 税込747,780
22日以内出荷

収納に便利な折りたたみベッド。 スプリングの力で楽々折りたたみ可能。 6段階リクライニング式(水平時含む)。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 材質フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100% 質量(kg)27 寸法(幅W×長さL)(mm)(床面)920×2000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2090×470 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×470×1090
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

CEB-8S(DBR) 電動折りたたみベッド YAMAZEN(山善) 動画あり
折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 ダークブラウン 種類電動リクライニング折りたたみベッド 機能電動リクライニング 材質本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)31.5 耐荷重(kg)90(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1020×2070×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×1020×1090 組立時間20~30分
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
箱から出してすぐに使える組み立て不要の折りたたみベッドです。マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担のかかりにくい構造です。
種類折りたたみベッド 材質側生地:ポリエステル100%、フレーム:スチール、マット部:ウレタンフォーム・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン板・スチール
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です) リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。 背もたれは無段階調節できます。 マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。 高反発ウレタンフォームをマットに使用し、寝返りがしやすく質の高い睡眠をサポートします。 マットレス・布団などを敷いてご使用ください。 軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。 頭部と脚部に跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。 ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。 折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。 山型のサイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。 握りやすい形状です。 キャスター付きで、移動が楽に行えます。 4か所ロック付きです。
材質スチール、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム、ポリプロピレン、ポリエステル 厚さ(mm)(マット)100 寸法(mm)(マット部)800×1950×100 高さ(mm)(マット面まで)445、(ベッド下)315 質量(g)27100 電源電圧DC29V(専用ACアダプター使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×1950×510 折りたたみ寸法(mm)870×360×1065 リクライニング無段階調節(背もたれ70°まで) 最大使用者体重(kg)90
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ブラックと木目調を選択できるリバーシブルボードを採用しています。 衛生的で抜群の強度を誇るメッシュボトムを採用。
仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)300~660mm タイプ電動式3モーター キャスター径(Φmm)125(ロック付) 適合幅(mm)830(マットレス) 背上げ0~75°
1個
664,100 税込730,510
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。
種類折りたたみ電動ベッド 機能電動リクライニング 材質側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)990×1990×405
1台
48,980 税込53,878
欠品中

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式920EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーなし 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 2018年トラスコ掲載ページ2 0708
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターEAシリーズ ねじ込み ゴムB車
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 2018年トラスコ掲載ページ2 0708
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーダブルストッパー 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が容易に出来、地震時の移動を抑止します。 固定ではなく、ずれ止め抑止の為、簡易に機器のレイアウト変更が出来ます。 医療機器にも使用が出来ます。
用途キャスター付き機器の移動抑止用に。 キャスター支持のFAX/プリンタ用に。 キャスター支持の医療用ベット用に。 キャスター支持の人工透析器用に。 キャスター支持の治療用ワゴン用に。 その他キャスターを使用した機器用に。 付属品取扱説明書1部 トラスコ品番336-3537 セット内容2個/セット 材質CRゴム 幅(mm)220 高さ(mm)31 奥行(mm)110 本体寸法(mm)Φ110×H31
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に 関連資料【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(300枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。 材質(車輪)ウレタンエストラマー 仕様ねじ込み式 材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)5.8 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))37 定格圧力範囲(kPa)14.7
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。ストッパーは旋回と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式(ダブルストッパー付) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様自在式 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg)6.1 流体空気 周波数(Hz)50/60 騒音レベル(dB(A))40 定格圧力範囲(kPa)18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー タイプ自在式 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に 関連資料【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(80枚)
439 税込483
当日出荷