カテゴリ

  • 農具(9)
  • 制御機器(6)
  • 作業工具(1)

「医療用メス」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ハサミ DEEN万能ハサミDEEN(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155刃長(mm)56切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
風雅 ステン片刃薄鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン片刃薄鎌ホウネンミヤワキ
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途草刈用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)330刃のサイズ(mm)180
風雅 ステン裏目鋸鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン裏目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途野菜の収穫用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
風雅 ステン鋸鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途稲刈り・草刈り用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1800 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-1800AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 120A, 1000 V ac/dc, メス C10-730186-200AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ Redel PシリーズLEMO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
RS PRO 丸形コネクタ RS PRORS PRO 丸形コネクタRS PRO
1,580税込1,738
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 丸型コネクタ RS PRORS PRO 丸型コネクタRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メス RS PRORS Pro 丸形コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 メスRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 200 V ac接合型 = プラグインボディ向き = ストレートハウジング材質 = ナイロン66動作温度 Min = -25℃前面取り付けソケット5 A / 13 A丸型コネクタ(ねじ山付き) IP68. これらのRS Proねじ込みソケットは、多様な用途に最適の候補品です。この特定のモデルは、大型で頑丈なシェルを備えています。さらに、IP68等級も備えているので、過酷な環境に適しています。主な用途は、屋外セキュリティ、医療機器、通信、及び海洋機器です。メスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長と利点. ねじ付きカップリング. 13 mmの切り抜き. IP68等級の防水コネクタ. 材質: プラスチック. 終端: はんだ付け. 5 A及び13 Aのモデルを用意RoHS指令(10物質対応)対応
宝長久寛文作ステンレス薄鎌 浅香工業宝長久寛文作ステンレス薄鎌浅香工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌 浅香工業宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌浅香工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌刃渡り(mm)150全長(mm)320柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)100刃長(mm)170
宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌裏目 浅香工業宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌裏目浅香工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途野菜・山菜・きのこ等の収穫に適します。柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身 浅香工業宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身浅香工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。 握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途小さな野菜の収穫刃渡り(mm)105全長(mm)285柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)80刃長(mm)120
ステン薄鎌 BIGMAN(ビッグマン)ステン薄鎌BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
雑草の刈取りに 野菜の収穫に医療用メスにも使用されている最高級品質のステンレスを使用した刃
ステンホーレン草鎌 1K-6 ホウネンミヤワキステンホーレン草鎌 1K-6ホウネンミヤワキ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ホウレン草等刃長(mm)120柄長さ(mm)210
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら