27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等 仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付 種別ガウン 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材発塵が少ないウェアです。 通気性に優れ、ムレを軽減します。
混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
1枚
6,210 税込6,831
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等 仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い 種別白衣 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式内縫い
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。 もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。 質量(g)377 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
1セット
特価
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。 種別つなぎ 材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布 ホワイト 規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合 機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透湿度の高いSMS製防護服です。頭部にフィットする立体的な構造のフードです。袖口や足首、ウエストゴムの締まりが粉じんの付着を軽減します。
用途医療関連、製薬業、粉じん、粉体作業。アスベスト除去など。 機能粉じん対策 規格JIS T 8115規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)EN1149-1(静電気からの防護)脱着が容易な2ウェイジップ 材質ポリプロピレン(SMS) タイプ使い捨て
1着
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)ポリガウン(未滅菌)
血液・体液・排泄物などから医療従事者を保護するための袖付きディスポーザブルガウンです。 血液・体液などの水分や菌を通さず、医療従事者の制服の汚染及び患者への感染を低減します。 着脱や廃棄が容易で経済的です。 本品はAAMI(エイミー)レベル3:AATCC42、AATCC127の試験に合格しています。
トラスコ品番250-1902 質量(g)50 アズワン品番64-6517-38
1箱(20枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

看護介護用・お見舞い用・患者用などの使い捨てタイプの簡易予防衣です。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 軽量で通気性にも優れています。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等 サイズフリー 材質不織布 目付(g/m2)25 タイプ背面重ね仕様 白(半透明) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)約65 着丈(cm)約115 身幅(cm)62.5 ひも長(cm)約200(左右合計)
1袋(10着)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不織布にポリエチレンフィルムをラミネートしたガウンになります。 ラミネートが飛沫などの浸透を防止してくれますがその分通気性は劣ります。 身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。 首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。 手首部はゴムになっています。
用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等 材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング) ブルー サイズフリー 質量(g)120 タイプ背面重ね仕様 肩幅(cm)74 袖丈(cm)60 着丈(cm)120 目付(g/m2)45 身幅(cm)170 ひも長(cm)(首)32.5、(胴)200
1着ほか
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1着
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

血液・体液・排泄物などから保護するためのディスポーザブルエプロンです。 ポリエチレン製で、血液・体液等の水分や菌を通さず、医療従事者の制服への汚染及び患者への感染を低減します。 着脱や廃棄が容易で、コスト的にも経済的です。
寸法(cm)72×120
1箱(50枚)
670 税込737
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ブラスチック手袋:1双(2枚) アズワン品番68-9396-51
1ケース(4箱×10キット)
23,998 税込26,398
6日以内出荷

速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚) アズワン品番68-9396-52
1ケース(4箱×10キット)
27,998 税込30,798
6日以内出荷

サイズ = M。生地特性 = クリーンルーム。材質 = ポリプロピレン。性別 = 男女兼用。色 = 白。閉鎖型 = ファスナー。。RS Pro クリーンルーム使い捨てラボコート. RS Pro のこのラボコートは、ラボ、科学、医療、エンジニアリングなどのあらゆる作業に最適です。多くの専門家は、ラボコート / ホワイトコートを作業着として着用することが一般的です。そのため、個人の安全性と製造プロセスの安全性を考慮し、適切な個人用防護服の要件を遵守することが優先されます。 この白色ラボコートは、 ISO 5 クリーンルーム又はラボ環境で使用するように設計されています。クリーンルームとは、ほこりや浮遊微生物などの小さな粒子が製造工程に悪影響を及ぼす可能性がある制御された環境です。 この RS Pro ラボコートは使い捨てで、高密度ポリエチレンファイバ製です。液体と粒子の両方に対する耐性があり、医療、半導体、マイクロエレクトロニクス、製薬、航空宇宙、食品加工など、さまざまな製造用途で使用できます。 この RS Pro ラボコートは男女兼用で、白色、ロングスリーブを備え、ジッパーで開閉します。特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートは ISO 5 クリーンルーム規格に適合しています .男女両方に適したユニセックスラボコート . ホワイト .使い捨てラボコート .ラボコートは、ジッパーで開閉します .耐液性と粒子制御ラボ用コート. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

サイズ = L。生地特性 = クリーンルーム。材質 = ポリプロピレン。性別 = 男女兼用。色 = 白。閉鎖型 = ファスナー。。RS Pro クリーンルーム使い捨てラボコート. RS Pro のこのラボコートは、ラボ、科学、医療、エンジニアリングなどのあらゆる作業に最適です。多くの専門家は、ラボコート / ホワイトコートを作業着として着用することが一般的です。そのため、個人の安全性と製造プロセスの安全性を考慮し、適切な個人用防護服の要件を遵守することが優先されます。 この白色ラボコートは、 ISO 5 クリーンルーム又はラボ環境で使用するように設計されています。クリーンルームとは、ほこりや浮遊微生物などの小さな粒子が製造工程に悪影響を及ぼす可能性がある制御された環境です。 この RS Pro ラボコートは使い捨てで、高密度ポリエチレンファイバ製です。液体と粒子の両方に対する耐性があり、医療、半導体、マイクロエレクトロニクス、製薬、航空宇宙、食品加工など、さまざまな製造用途で使用できます。 この RS Pro ラボコートは男女兼用で、白色、ロングスリーブを備え、ジッパーで開閉します。特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートは ISO 5 クリーンルーム規格に適合しています .男女両方に適したユニセックスラボコート . ホワイト .使い捨てラボコート .ラボコートは、ジッパーで開閉します .耐液性と粒子制御ラボ用コート. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

色 = 白。サイズ = XXL。使い捨て/再利用可能な = 再利用可能。性別 = 男女兼用。生地特性 = アンチスタティック。用途 = 実験室。閉鎖型 = ボタン。材質 = 綿、ポリエステル。ESD対応 = あり。ポケット数 = 3。。RS Pro ESD ラボコート(白)です. RS PROのこの静電気放電(ESD)ラボコートは、あらゆるラボ、科学、医療、エンジニアリングの作業に最適です。ラボコート/ホワイトコートを作業服として着用することは、多くの専門家にとって一般的な慣行であり、必要な正しい個人保護服を着用することで、安全を念頭に置いて作業することができます。 ESDクロスは、上部のボディの周囲に導電性グリッドを形成し、クロス内にあらゆる静電場が保持されます。特に、ESD安全区域で作業するスタッフが発生する電子負荷を制御するために装着されています。 この再利用可能なラボコートには、オーバーラップで簡単に開閉できるスタッドリングが隠れており、3つの便利なポケット、2つの下部パッチポケット、1つの胸ポケットがあります。ラボコートは、日々の仕事をしている間に十分な保護を提供するのに十分な長さです。特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートの胸ポケットに ESD Symbol が付いている .男女用のユニセックスラボコート . ホワイト .ポリエステル、綿、導電性繊維素材 .要件に応じて、さまざまなサイズのラボコートが用意されています .カバーが重なって簡単に開閉できるようにスタッドを装備しています .収納用の便利なポケット 3 つ .装置は 40 度で洗濯可能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

色 = 白。サイズ = L。使い捨て/再利用可能な = 再利用可能。性別 = 男女兼用。生地特性 = アンチスタティック。用途 = 実験室。閉鎖型 = ボタン。材質 = 綿、ポリエステル。ESD対応 = あり。ポケット数 = 3。。RS Pro ESD ラボコート(白)です. RS PROのこの静電気放電(ESD)ラボコートは、あらゆるラボ、科学、医療、エンジニアリングの作業に最適です。ラボコート/ホワイトコートを作業服として着用することは、多くの専門家にとって一般的な慣行であり、必要な正しい個人保護服を着用することで、安全を念頭に置いて作業することができます。 ESDクロスは、上部のボディの周囲に導電性グリッドを形成し、クロス内にあらゆる静電場が保持されます。特に、ESD安全区域で作業するスタッフが発生する電子負荷を制御するために装着されています。 この再利用可能なラボコートには、オーバーラップで簡単に開閉できるスタッドリングが隠れており、3つの便利なポケット、2つの下部パッチポケット、1つの胸ポケットがあります。ラボコートは、日々の仕事をしている間に十分な保護を提供するのに十分な長さです。特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートの胸ポケットに ESD Symbol が付いている .男女用のユニセックスラボコート . ホワイト .ポリエステル、綿、導電性繊維素材 .要件に応じて、さまざまなサイズのラボコートが用意されています .カバーが重なって簡単に開閉できるようにスタッドを装備しています .収納用の便利なポケット 3 つ .装置は 40 度で洗濯可能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷