綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
綿100%で、通気性・吸湿性に優れています。
創傷や腫脹の苦痛を緩和することができます。
殺菌による創の感染を予防します。
滅菌・洗濯が可能です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿100
包帯種類弾力包帯
綿100%完全無漂白の弾力包帯です。
特殊織・特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力を実現しました。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
伸長率は約250%。
やけどや術後の圧迫固定に適しています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
コットンの強撚糸を使用した、弾力ホータイです。
患部にフィットし固定力に優れ、捻挫・脱臼・静脈瘤・関節炎・骨折などの処置に最適です。
蛍光増白剤を使用していないため、安心して使用していただけます。
物品管理に最適な、個包装です。
素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
柔らかい感触で、吸収力に優れています。綿100%で伸縮性のある弾力包帯です。1巻ごとにフィルム包装していますので衛生的です。
材質綿100%
寸法(幅Wmm×長さLm)50×4.5(伸長時)
仕様1巻フィルム包装洗濯再生・オートクレーブ可
アズワン品番7-1650-01
1箱(6袋×1巻)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
純綿糸とラテックスゴムを使用した弾力チューブ包帯です。
重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。
長さ(m)5
包帯種類弾力包帯、チューブ包帯
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質スパンデックス
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
包帯種類弾力包帯
ゴムと綿の混紡伸縮包帯。サポーターとして、またR.I.C.E.処理の圧迫やアイスパックの固定などに。
長さ(m)4.5
テープ種類バンデージ
1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿51、レーヨン49
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)9
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
伸縮性があるので巻きやすく、特に関節部の巻きにくいところに適しています。皮膚によくフィットし通気性があります。洗濯して再使用できます。
サイズL
1個
¥179
税込¥197
翌日出荷
東洋紡「エスパ」を使用した伸縮ホータイです。巻く為の特殊技術は不要で、巻き終わりはハサミ込むだけで止まります。
材質エスパ
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
関連キーワード