カテゴリ

  • 溶接用品(183)
    • ガス調整器(59)
    • 吹管・火口(53)
    • 溶接カプラ(23)
    • 逆火防止器(26)
    • 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品(6)
    • 溶接フェンス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • くい込み管継手・インサート管継手(2)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 圧力調整器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
すべてのカテゴリ

「千代田精機」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 ステンレス製千代田精機
53,980税込59,378
1台
22日以内出荷
配管ライン末端に接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。
仕様可変式出入口Rc1/4圧力計付材質本体:SUS316、ダイヤフラム:SUS316、シート:SUS316質量(kg)0.7最大流量(L/min)30(標準状態)調整圧力(MPa)0.1~0.3Cv値0.08関連資料(0.35MB)圧力(MPa)1次:0.99以下
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
圧力調整器”ハイセレクト” 千代田精機圧力調整器”ハイセレクト”千代田精機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
特殊減圧構造で2段減圧式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給が出来ます。
用途溶接用(MIG TIG プラズマ レーザー)、標準ガス用、理化学用(ガスクロ、原子吸光)、食品工業用に。トラスコ品番851-3225セット内容なし材質黄銅製最大流量(L/min)100使用圧力(MPa)一次側:15以下接続入口:W22-14袋ナット(右)、出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr、N2、O2、Air等一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6
取出口BOバルブBO-1 千代田精機取出口BOバルブBO-1千代田精機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。本体は真鍮(しんちゅう)製です
用途取出口用トラスコ品番217-4546適合ガスAr(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム)接続口外径(Φmm)入口:13(Pニップル)接続ねじ形状入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
A型切断器用火口(LPG用) 千代田精機A型切断器用火口(LPG用)千代田精機
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。適合【切断器】14LT-LPGトラスコ品番851-3265材質真鍮型式A型切断能力(mm)10~25
小流量・自力式圧力調整器 千代田精機小流量・自力式圧力調整器千代田精機
629,800税込692,780
1台
31日以内出荷
装置、ライン用圧力調整器です。
材質本体:SUS316、ダイヤフラム:CR/PTFE(テフロン)、シート:SUS316規格認定品:高圧ガス設備試験品使用温度(℃)ー10~40一次側圧力計(MPa)0~4一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3関連資料(0.51MB)
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.39MB)
微圧用圧力調整器 千代田精機微圧用圧力調整器千代田精機
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷から51日以内出荷
0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
関連資料(0.84MB)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
炭酸ガス配管用流量計 千代田精機炭酸ガス配管用流量計千代田精機
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガス炭酸ガス関連資料(0.68MB)
マヤ流量計 千代田精機マヤ流量計千代田精機
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.68MB)圧力計(Φmm×MPa)60×25
アルゴン配管用流量計 千代田精機アルゴン配管用流量計千代田精機
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガスアルゴン関連資料(0.68MB)
セーブポイントL型 千代田精機セーブポイントL型千代田精機
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
産業安全技術協力の乾式安全器の安全性能認定審査基準に日本で初めて合格した「国内第1号の水素専用・配管用乾式安全器」です。水素ガスを使用する溶断加工業、ガラス、窯業、金属の還元・治金、石油化学工業などの水素ガス供給設備にご使用いただける乾式安全器です。圧力感知式遮断機構に加え、熱感知式遮断機構を組み込んだW安全機構により、水素特有の微圧での逆火にも反応してガス供給を遮断し、逆火伝播を阻止します。
材質本体・カバー:C3771B、消炎素子(焼結金属):SUS316L、遮断器:C3604B、逆止弁:C3604B、スプリング:SUS304WP、Oリング:FKM接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)20(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2関連資料(0.73MB) (0.73MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントL型 千代田精機セーブポイントL型千代田精機
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
水素+エチレン混合ガス用です。本体などの材質は真鍮製です。逆火が生じた時、ガス流路を遮断いたします。また、遮断を維持します。安全器の内部でガスが燃え続けた時、熱感知遮断機構によりガス供給を遮断いたします。
材質C3771B、SUS316L接続口径15質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス標準流量(m3/h)15(標準状態)最大流量(m3/h)15(標準状態)接続口【出入口】Rc1/2関連資料(0.73MB) (0.73MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントL型2連式 ストレート型 千代田精機セーブポイントL型2連式 ストレート型千代田精機
319,800税込351,780
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)関連資料(0.73MB) (0.73MB)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
セーブポイントL型2連式 千代田精機セーブポイントL型2連式千代田精機
349,800税込384,780
1個
16日以内出荷
水封式安全器に比べ軽量・コンパクトまた水の管理・点検が不要であり、可燃性ガスに水分を含まないため溶接・切断の品質劣化が少ないです。面間は水封式安全器DSS-10型の面間(323mm)に合わせて製作されており取替に配管の改良工事を必要としませんのでフランジの接続替えのみでDSS-10型水封式安全器のセーブポイントL型2連式乾式安全器への取替が簡単に行えます。
最高使用圧力(MPa)0.13標準流量(m3/h)15(標準状態)関連資料(0.73MB) (0.73MB)継手【出入口接続】JIS 5K-25A FFOUT継手種類JIS 5K-25A FFIN継手種類JIS 5K-25A FF
大型逆火防止器 セーブポイントG型 千代田精機大型逆火防止器 セーブポイントG型千代田精機
419,800税込461,780
1個
31日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット適合ガス酸素関連資料(0.41MB) (0.41MB)
大型乾式安全器 セーブポイントG型 千代田精機大型乾式安全器 セーブポイントG型千代田精機
299,800税込329,780
1個
11日以内出荷から61日以内出荷
従来の水封式安全器に比べ軽量・コンパクトで据付自由自在です。圧力損失が少なく、可燃性ガスに水分を含まないため、溶接・切断などの品質劣化が少ないです。作動時火炎を外に出さずに遮断・消炎(特殊消炎素子・実用新案登録済)PAT消炎素子に目詰まりが起きても、逆火阻止能力は低下しません。また1次側(上流側)に混合ガスが形成されても、逆火を阻止できます。1年毎の外観自主点検と3年毎の性能定期点検でOK。逆火時の圧力膨張による衝撃波でストッパーがはずれ、供給遮断弁が作動します。1回転覆元(復元機構内蔵)供給遮断後はワンタッチで復元できます。
リセット方式【遮断弁リセット方式】ワンタッチリセット関連資料(0.41MB) (0.41MB)
ストップ弁 千代田精機ストップ弁千代田精機
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
圧倒的に軽いハンドル操作他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなど関連資料(0.97MB) (0.97MB)設計温度(℃)-10~+60
アングル弁 千代田精機アングル弁千代田精機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
圧倒的に軽いハンドル操作他社同等口径品より35%軽いハンドル操作(KV-250-G)従来品および他社より50~75%軽いハンドル操作(KV-250-F+、KV-250-C+)従来モデルより流量増4mm⇒8mm(KV-250-A+)
材質(本体)真鍮(C3771B)最高使用圧力(MPa)24.6接続【出入口】W22山14オス(メタル/P当)適合ガス水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、酸素、炭酸ガスなどCv値1.2弁座口径D(Φmm)8関連資料(0.97MB) (0.97MB)設計温度(℃)-10~+60入口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)出口管接続口径W22山14オス(メタル/P当)
デューティペア2型(H2) 千代田精機デューティペア2型(H2)千代田精機
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
取付調整器・配管取出し口最高使用圧力(MPa)0.7適合ガス水素流量(L/min)250標準流量(m3/h)15
チヨフレックスAC 千代田精機チヨフレックスAC千代田精機
24,980税込27,478
1本
17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
全長(mm)1200【ホース】レッド質量(g)1400使用圧力(MPa)3.0以下最小曲げ半径(mm)内側45接続【出口側】W22山14(金属当り)【容器側】枠式適合ガスアセチレンホース寸法(mm)12.9×6.3補強層2P適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】44.2【破壊圧力】88.2以上
高圧チヨフレックス 千代田精機高圧チヨフレックス千代田精機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷から17日以内出荷
フレキシブルで取り付け、取り外し作業が簡単です。ハンドル式・スパナ式は締付工具が不要です。リンパンパッキンでガス洩れ0、変形0特殊樹脂で高圧に耐える。耐疲労性が優れています。曲げ半径が小さいです。
【ホース】ステンレスブレード使用圧力(MPa)21以下最小曲げ半径(mm)内側60ホース寸法(mm)9.2×6.0(コアチューブ:PFA8×6)補強層1WB適合温度(℃)【使用温度】-10~70【雰囲気温度】-40~70関連資料(1.15MB)圧力(MPa)【水圧】30【破壊圧力】90以上
セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用 千代田精機セーブポイントSA取付型(AC)スタウト用千代田精機
9,798税込10,778
1台
11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン・プロパンなど(水素を除く)流量(L/min)33標準流量(m3/h)2取付面位置調整器・配管取出し口
セーブポイントストレート型 千代田精機セーブポイントストレート型千代田精機
9,898税込10,888
1台
11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L関連資料(1.39MB)
セーブポイントSO取付型(OX)スタウト、アスター用 千代田精機セーブポイントSO取付型(OX)スタウト、アスター用千代田精機
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
最高使用圧力(MPa)0.99適合ガス酸素流量(L/min)500標準流量(m3/h)30取付面位置調整器・配管取出し口
セーブポイントLA-8 千代田精機セーブポイントLA-8千代田精機
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスアセチレン標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(0.89MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントLP-8 千代田精機セーブポイントLP-8千代田精機
92,980税込102,278
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
全機能を装備した乾式安全器です。(水に替わるメーカー独自の特殊消炎フィルターの採用)復元作業が簡単です。(トリックカム復元方式の採用により分解修理不要)保守点検が簡単です。(水封式のように毎日の水の管理が不必要)完全密封型消炎構造(屋内・屋外どちらでも関係なく取付自在)軽量小型取付が簡単です。(1.8kg)小型ながら他流量です。逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L接続口径15A質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)0.13適合ガスLPG標準流量(m3/h)8(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(0.89MB)入口管接続口径Rc1/2出口管接続口径Rc1/2
セーブポイントSM-2ベンド型 千代田精機セーブポイントSM-2ベンド型千代田精機
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
材質C3771B、SUS316L質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.15適合ガス水素+エチレン混合ガス専用標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2=0.05MPa時)関連資料(1.39MB)入口管接続口径M16×1.5(左)メネジ出口管接続口径M16×1.5(左)オネジ
おてがるさん 千代田精機おてがるさん千代田精機
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ボンベに圧力調整器を取付ける際、工具が不要になる継手です。手だけで締め付けることができます。充填場や集合装置などボンベ交換の多い用途では特に活躍します。
全長(mm)123~143材質(本体)C3604B質量(g)独式:340 仏式:370口径(mm)5関連資料(0.77MB)
ノーヒーター式圧力調整器 千代田精機ノーヒーター式圧力調整器千代田精機
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
材質その他標準流量(m3/h)1(17L/min)関連資料(0.39MB)
活魚用・バルーン封入用圧力調整器 千代田精機活魚用・バルーン封入用圧力調整器千代田精機
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
防錆、防傷処理を施しています。丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。
材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2関連資料(0.34MB)
配管取出口用圧力調整器 GLU-180 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-180千代田精機
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~1.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)180(3000L/min)入口圧力(MPa)上限:4
配管取出口用圧力調整器 GLU-120 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-120千代田精機
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質真鍮形状入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右使用圧力(MPa)P2:0.1~0.8適合ガス酸素標準流量(m3/h)120(2000L/min)入口圧力(MPa)上限:3.3
配管取出口用圧力調整器 GL-25 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-25千代田精機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右標準流量(m3/h)25二次側圧力計(MPa)0.2調整圧力(MPa)0.02~0.1関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:0.13以下
配管取出口用圧力調整器 GL-120 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-120千代田精機
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右適合ガス酸素標準流量(m3/h)120二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~0.8関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3.3(設計圧力)以下
配管取出口用圧力調整器 GL-180 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GL-180千代田精機
54,980税込60,478
1台
22日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)180二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:4以下
配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GS-70L千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3以下
配管取出口用圧力調整器 GLU-60 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GLU-60千代田精機
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。本体は真鍮製です。各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.73使用温度(℃)ー10~40接続入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)適合ガス酸素標準流量(m3/h)30二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.2~0.99関連資料(0.37MB)圧力(MPa)1次:2.6以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら