21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中圧切断器 千代田精機 動画あり
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断能力(mm)#5:幅5~9、深3~6/#6:幅5~9、深3~6/#7:幅7~10、深3~7/#8:幅9~13、深5~10/#9:幅10~17、深5~12/#10:幅10~17、深5~12 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)酸素:#5~#7:0.4、#8~#10:0.5/燃料ガス:#5~#7:0.03、#8~#10:0.04 ガス消費量(L/h)#5:酸素500、アセチレン420/#6:酸素500、アセチレン420/#7:酸素500、アセチレン420/#8:酸素770、アセチレン640 火口番号#5/#6/#7/#8/#9/#10
1台
34,980 税込38,478
23日以内出荷


全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 3240G
自動切断火口
使用ガスアセチレン 呼称アセチレン用ミニ火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器) 火口全長(mm)75
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小円ガス切断機 千代田精機 動画あり
千代田精機小円ガス切断機
H型鋼の穴あけに最適です。軽量、シンプル設計で、大きな円も高精度な切断が可能です。横アームを逆方向に差し込めば、Φ300mm穴の切断が可能です。火炎調整は、ピシャッター(ワンタッチ・ガスバルブ)により一度だけ。
1台
369,800 税込406,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式A型 適合14LT 質量(g)125 使用ガスアセチレン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
23日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)