「千吉替刃」の検索結果
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
千吉替刃式鉋用の替刃です。
用途細工用・面取用
幅(mm)25
質量(g)20
奥行(mm)3
SGPS-18用の替刃です。千吉替刃式折込鋸SGPS-18用替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。選定作業用替刃です。
用途SGPS-18用専用替刃。
刃長(mm)約120
切断能力(mm)目安(両刃共):約60
材質(刃)刃物鋼
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
用途ラチェット剪定鋏用の替刃。
適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R
材質刃部:刃物鋼
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途交換部品
材質刃部:刃物鋼
幅(mm)45
高さ(mm)185
質量(g)180
奥行(mm)2
使用目的交換部品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1枚
¥608
税込¥669
当日出荷
用途交換部品
材質刃部:刃物鋼
幅(mm)65
高さ(mm)120
質量(g)70
奥行(mm)2
使用目的交換部品
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。
替刃式なので、刃研ぎが不要です。
用途細工用・面取用
種別替刃式
近隣を気にすることがない低騒音での粉砕。強力な粉砕力(最大粉砕枝径は30mm)。ゴミ捨てが簡単。安全機能付き。便利な押し込み棒付き。移動時に便利な大型車輪と大型ハンドルあり。
セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ
質量(kg)19.8
消費電力(W)1500
電源単相100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×460×925
切断能力(mm)30
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
SGPS-18用の替刃です。千吉替刃式折込鋸SGPS-18用替刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。細かい部分用替刃です。
用途SGPS-18用専用替刃。
刃長(mm)約120
切断能力(mm)目安(両刃共):約60
材質(刃)刃物鋼
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
用途剪定した枝木を手軽に減容。
従来のモデルに比べ投入される枝木に対する刃物の角度が鋭角になり約2倍の引込力を実現、少ない力で投入口へ押し込め粉砕作業が楽になります。
粉砕した枝を受け止めるシュレッダボックス付き。粉砕中、モーターに負荷が掛かり過ぎると自動的に電源がOFFになり本体を守る過負荷保護機能付き。
大型車輪で段差のある所も楽に移動できます。
付属品保護めがね、押込み棒、替刃、ツールセット
質量(kg)14
容量(L)(シュレッダーボックス)50
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×450×933
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4050
定格電流(A)15
枝外径(Φmm)(最大粉砕)25
絶縁方式二重絶縁
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏
全長(mm)530
刃長(mm)50
切断能力(mm)(生木)25
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)620
使用目的切鋏
切断対象太枝
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。
適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷