「千年灸 220」の検索結果
最も親しまれているレギュラー灸。
せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分
平均温度(℃)45~49
もぐさに、にんにく成分を混合しました。にんにくの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。
仕様施灸ポイント解説書付き
原材料もぐさ(ヨモギ)
もぐさを炭化することで、お灸効果はそのままに煙もニオイもシャットアウト、しかも温熱が長続き。
閉めきったお部屋でも気軽に使えます。火をつけても煙のでないニオイもないお灸。しかも温熱時間が長くなりました。
もぐさにみそ成分をプラス。みその効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
もぐさにしょうが成分をプラス。しょうがの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
1個(70個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
医療機器の温熱シート
痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします
両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです
コリ改善に適した温度が8時間持続
皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。
台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました!
小さくても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)約2(垂直)
特性超強力
材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)25
高さ(mm)11
質量(g)33
フック自在回転
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
あずきで作られた蒸気、温熱ピロー
レンジで温めて使用します
あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます
繰り返し250回使えるので経済的です
働き続けた目を心地よい蒸気で温めるアイマスク。つけた瞬間から、約40℃の心地よい蒸気が大切な目と目元をやさしく包み込みます。一日の緊張感から解き放たれて、気分まで奥からじんわりほぐれていきます。伸縮性のあるやわらかなアイマスクでしなやかにフィットします。
材質不織布
40℃前後の温熱が約6時間以上持続し、温熱療法が手軽にできる医療機器です。
発熱シートは、2つの発熱スポットで広い範囲を温め、柔らかな貼り心地でからだにフィットします。
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
種別医院・薬局
文字のぼり 鍼灸施術 肩こり・慢性的な痛み・冷えなどに効果的
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷