ファイリングや伝票収納の必需品。
用途紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として。
材質ステンレス鋼(ニードル・口金)、天然木(グリップ)
全長(mm)190
針長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。
押し込むだけで目打ちできます。
キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。
携帯に便利なペンタイプ。
用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。
全長(mm)138
質量(g)26
直径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
穴あけ作業の位置決めに、ハンマー不要で上向きにも正確に作業可能なオートセンターポンチです。目打ち力の調整もでき、グリップには転がり防止用の平面を採用。先端ビットは別売りパーツで交換も可能です。ハンマー不要で上向きの作業も簡単です。転がり防止のグリップ形状です。グリップを左右に回転させると目打ち力の調節が可能です。
寸法(mm)ΦD1:16/ΦD2:35/L:163/L1:167/A:32/H:29
質量(g)145
先端径(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。16の機能。高品質のステンレススチール。ソフトグリップ。ニッケルメッキの表面により、錆びにくいです。
用途ネジの締め付け、緩め作業に。線材などの加工(曲げる、切断など)。紙、布、革、木などの切断。やすり。ボトルオープナー。缶切り。つまようじ。ピンセット。
セット内容マルチツール16種、キャリングバッグ
材質ステンレス鋼+高炭素ステンレス鋼合金、ハンドル:ABS+TPR
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×47×25
機能ドライバーPH、SL4、SL6。ニードルノーズプライヤー、グリッピングプライヤー、ワイヤーカッター。定規、ナイフ、のこぎり、やすり。ボトルオープナー、缶切り、はさみ、糸通し付き千枚通し、つまようじ、ピンセット。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
関連キーワード