材質鉄
種別半ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ねじの種類六角ボルト
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス
種別半ねじ
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B1176規格品
穴の形状六角穴
強度A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質鉄
種別半ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(※SCM435相当含む)
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじの種類半ねじ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
強度12.9
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別半ねじ
材質合金鋼
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別半ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0393
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
種別半ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-52
ボルト寸法M6×65
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-54
ボルト寸法M6×80
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-50
ボルト寸法M6×55
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-70
ボルト寸法M6×70
1個
¥1,070
税込¥1,177
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-69
ボルト寸法M6×55
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-53
ボルト寸法M6×70
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7959-55
ボルト寸法M6×90
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-71
1個
¥1,160
税込¥1,276
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ