33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.5 種別半ねじ ねじ長さ(mm)30 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 二面幅(mm)19 ねじ山種類メートル細目
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
134 税込147
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUSXM-7相当 種別半ねじ 頭部形状低頭 耐力(N/mm2)最小 210 引張強度(N/mm2)最小 500 穴の形状六角穴 強度区分A2-50 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別半ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1.25 種別半ねじ 寸法H(mm)8 寸法D(mm)約16.5 表面処理ユニクロ 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 頭部形状六角 寸法d1(mm)12 寸法K(mm)約2 寸法R(mm)(最小)0.6 寸法da(mm)(最小)14.2 ねじ山種類メートル細目
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質鉄(※SCM435相当含む) 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 耐力(N/mm2)最小 600 引張強度(N/mm2)最小 800 強度区分8.8 材質S45C相当 種別半ねじ 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス 種別半ねじ ねじの種類半ねじ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B1176規格品 穴の形状六角穴 強度A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質SUS316 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
1,588 税込1,747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(17個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1セット(10本)
709 税込780
15日以内出荷

1セット(10本)
789 税込868
15日以内出荷

1セット(10本)
789 税込868
15日以内出荷

1セット(10本)
759 税込835
15日以内出荷

1セット(10本)
1,098 税込1,208
15日以内出荷

1セット(5本)
949 税込1,044
15日以内出荷

1セット(10本)
1,098 税込1,208
15日以内出荷

1セット(5本)
1,498 税込1,648
15日以内出荷

1セット(10本)
869 税込956
15日以内出荷

1セット(10本)
1,298 税込1,428
15日以内出荷

1セット(10本)
749 税込824
15日以内出荷

NL Series Filter Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ Drain sprung open with pressure off ATEX Certified II 2G2D X
仕様●メーカーシリーズ:NL2-FRE●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:半自動●フィルターサイズ:5μm●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用プロセス温度:-10℃●最低使用周囲温度:-10℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6062 アズワン品番68-4150-41
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷