ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
全長(mm)400
質量(g)85
材質ニトリルゴム(NBR)
形状半円型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途衝撃吸収材として
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)26
長さ(mm)400
幅(mm)50
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
防振・防音・緩衝材などに
ドラム巻きタイプのスポンジです
厚さ(mm)15
材質発泡ラバー(NBR)
幅(mm)7.5
長さ(m)35
寸法(mm)(ドラム)80
タイプ半円型スポンジ
ドラム径(mm)300
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
レントゲンの写り込みを抑えた体位保持ピローで、ファスナーは使用していません。
最適なクッション性の硬質ウレタンフォームを採用。
材質(中身)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×110
松吉医科器械コード24-3358-02
半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
形状半月型
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(g)195
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))26×50×0.9
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。
工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
形状かまぼこ型
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)400
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60
RoHS指令(10物質対応)対応
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!。台車、作業テーブルのエッジ部分に!。頭上の設備の危険箇所に!。駐車場やエレベーターの出入り口に!
材質NBR(発泡ゴム)
形状半月型
幅(mm)35
厚さ(mm)18
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色ブラック
厚さ(mm)47
幅(mm)61
取付け方法ビス止め
防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
材質中身/ウレタン、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)50
厚さ(mm)26
質量(g)約195
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)
幅(mm)35
厚さ(mm)18
リゾート感溢れる贅沢なペット用ハンギングチェア。トロピカルムードを感じられるラタン調デザイン。コロンとした形でやさしくインテリアに馴染みます。程よい揺れを楽しめるハンギングチェアはペットにとっても癒しのアイテム。専用のリラックス空間を堪能できます。ゴロンと横になれるサイズ感で、おやすみ用のベッドとしてもお使いいただけます。しなやかなラインが美しいラタンは通気性もよく、隙間がチェア全体に程よい解放感をもたらします。心地よい肌ざわりのクッションで極上のやすらぎ時間を味わうことができます。フレームとチェアをつなぐベルトが付属。安心して揺れを楽しむことができます。
寸法(mm)クッション:620×600
耐荷重(kg)8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×615×920
バスケット(mm)600×600×400
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)66
厚さ(mm)60
長さ(m)0.4
質量(g)250
材質ニトリルゴム(NBR)
形状かまぼこ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
1袋(200枚)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます
壁などの接触に対する安全対策・保護
粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
仕様粘着付
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色黄×黒
材質発泡ウレタン
長さ(m)1
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
吸汗速乾・制菌加工(SEK)の生地を使用しています。
材質カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
色黒
材質発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)10
トラスコ品番442-9982
幅(mm)15
質量(kg)0.9
長さ(m)25
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
体にフィットする柔らかい軟質ウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーは肌触りの良いパイル素材です。
材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃以下)
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
形状パイプ
色イエロー
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
張地は「比較的」引っ掻き&すり傷等に強い素材です。
二人掛けと半円スツールがセットになったソファです。
張地は特殊表面加工を施しています。
脚は木製塗装品ナチュラル。脚を外してロータイプもできます。
まーるいクッション2個付きです。
用途室内のみ
仕様2P+半円stool
材質木枠・S字バネ・ウレタン・ポリエステル100%
幅(mm)1650
高さ(mm)820
奥行(mm)830
座高(mm)400
大きなウェーブ形状!。クッション性が高く弾力のある触感!。ぶつかった時の衝撃をやわらげます。ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。
用途安全対策に
付属品専用両面テープ
材質本体/発砲ゴム(NBR)
長さ(mm)2000
幅(mm)約80
厚さ(mm)約8
粘着剤専用両面テープ/アクリル系
関連キーワード