ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
形状パイプ
色イエロー
長さ(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
架台への固定が可能です。
材質ステンレス
厚さt(mm)2
ボルト穴径(Φmm)11
締め付け幅(mm)25
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
こんなお得な商品も!
塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。
材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂
全長(mm)165
材質(本体)機械構造用炭素鋼
質量(g)90
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)13
先端長(mm)30
アズワン品番64-3670-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ズボンの内側に取り付けることによって、ズボン内にNクールウェアからの風が送風され、蒸れを抑えることができます。
中にはウレタン素材の半円状パイプが入っており、効果的に風が流れます。
サイズフリー
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
アルミ3段パイプを使用したコンパクトタイプの捕虫網(総重量:610g)。棒サイズ:49cm~100cm、棒の重さ:約350g、網の口径:約50cm、網の深さ:約100cm、網目:極細目 。リュックにも入るコンパクト仕様。枠:4ツ折式アルミ半円パイプ枠。完成時 全長99cm~150cm
材質網:ナイロン、網枠:ステンレス、柄:アルミ、グリップ:ゴム
質量(g)約600
ねじ径4分(W1/2)
寸法(cm)50×95(153)×3
網目(mm)約0.2
深さ(cm)網:100
1個
¥12,000
税込¥13,200
8日以内出荷
テントポールやパラソルポールなどを挟んで使える丸形テーブル。分離した状態で半円テーブルとして、それぞれ独立使用可能。取り付け式ジョイントパイプで高さ2段階調節可能。持ち運びに便利な収納バッグ付。対応ポール径:Φ32mmまで
材質甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)
質量(g)3200
耐荷重(kg)20kg(均等)
収納寸法(mm)600×300×70
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×400・225
1台
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
関連キーワード