カテゴリ

  • 空調・電設資材(29)
    • 合成樹脂製可とう電線管(4)
    • 電線管用カップリング(6)
    • 配管化粧カバー(5)
    • 電線管用カバー(1)
    • 電線管用ブッシング(2)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 配管保護材(4)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 医療(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「半割れ」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わが家はお寿司屋さん 赤 大森屋わが家はお寿司屋さん 赤大森屋
4,398税込4,750
1ケース(10個)
5日以内出荷
色・艶・香り・味の厳選された焼のりで持ち運びの際割れにくい半折れタイプです。
壁引込みパイプブッシング 未来工業壁引込みパイプブッシング未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
4日以内出荷
壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
ベージュ入数(個)10
特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ MISUGI特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150HシリーズMISUGI
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで質量(kg)4メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×415×145塗装焼付塗装
キャスコーナーM級 70mm段差用 MISUGIキャスコーナーM級 70mm段差用MISUGI
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車までメタリックグレー塗装焼付塗装
キャスコーナーM級 50mm段差用 MISUGIキャスコーナーM級 50mm段差用MISUGI
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車までメタリックグレー塗装焼付塗装
特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズ MISUGI特殊車両用 キャスコーナーH級 段差用 CAシリーズMISUGI
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
30トン車両対応。ダクタイル鋳鉄製のハード級スロープ。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】30t車までメタリックグレー塗装焼付塗装
キャスコーナーM級 100mm段差用 MISUGIキャスコーナーM級 100mm段差用MISUGI
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製スロープ。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
付属品ボルト・ナット・ワッシャー質量(kg)6.2メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×335×95商品番号7100243適合車M級8t車まで塗装焼付塗装アズワン品番62-8554-09
AJミニケース スカイブルー 河淳AJミニケース スカイブルー河淳
128税込141
1個
10日以内出荷
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。ネームポケット付き。
材質PP(透明)寸法(mm)【使用カードサイズ】29×27スカイブルー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×68アズワン品番60-0873-69
AJミニケース イエロー 河淳AJミニケース イエロー河淳
128税込141
1個
10日以内出荷
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。ネームポケット付き。
材質PP(透明)寸法(mm)【使用カードサイズ】29×27イエロー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×68アズワン品番60-0873-67
AJミニケース ピンク 河淳AJミニケース ピンク河淳
128税込141
1個
10日以内出荷
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。ネームポケット付き。
材質PP(透明)寸法(mm)【使用カードサイズ】29×27ピンク内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×68アズワン品番60-0873-68
AJミニケース 透明 河淳AJミニケース 透明河淳
128税込141
1個
10日以内出荷
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。ネームポケット付き。
材質PP(透明)寸法(mm)【使用カードサイズ】29×27透明内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×68アズワン品番60-0873-70
AJミニケース イエローグリーン 河淳AJミニケース イエローグリーン河淳
128税込141
1個
10日以内出荷
経口ゼリー薬も収納できる、軽量で割れにくく、残薬が目視しやすい半透明のケースです。ネームポケット付き。
材質PP(透明)寸法(mm)【使用カードサイズ】29×27イエローグリーン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×68アズワン品番60-0873-66
するっとカッター 未来工業するっとカッター未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
管だけをきれいに半割れにカット。切っ先はカバー付なのでケーブルや呼び線を傷つけません。管にはめ込みスライドさせるだけ!コンパクトで高所でもラクに作業ができます。刃先に指が触れない安全な構造です。
適合管PF管(14、16、22、28)※MFXも含む、CD管(14、16、22、28)、FEP(20、30)適合管径Φ19~Φ36.5
防災飛散防止フィルム 目隠しフィルム リンテックコマース防災飛散防止フィルム 目隠しフィルムリンテックコマース
1,398税込1,538
1枚
9日以内出荷から12日以内出荷
目隠ししながら、ガラスの飛び散りを防ぐ防災フィルムガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果フィルム地震災害や不慮の事故などでガラスが割れた際の怪我防止効果ホワイトマットタイプの半透明で、目隠し効果もある防災フィルム有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。
用途紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)185耐熱温度(℃)80
床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性) セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用(微弾性)セメダイン
26,980税込29,678
1箱(1.9kg×9本)
5日以内出荷
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。ホワイト主成分変性シリコーン樹脂標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ムーンカップ Richell(リッチェル)ムーンカップRichell(リッチェル)
349税込384
1個
4日以内出荷
半透明でカップ内の残りがわかるプラスチックコップです。シンプルで使いやすいデザインなので、洗面所やキッチン、様々なところでお使いいただけます。プラスチック製のコップは軽く、落としても割れにくいのでご高齢の方やお子様用にもぴったりです。電子レンジ、食洗機に対応しており、お手入れも簡単です。本体には細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果をもつ銀イオンが配合されており、衛生的です。
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)51幅(cm)10.5高さ(cm)8.9奥行き(cm)7.6
メリーナ フィオーレ プリムトレー マルケイ(国際化工)メリーナ フィオーレ プリムトレーマルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
割れにくく丈夫で長持ち・柔らかな感性の半透明トレー独自の半透明メラミン技術を活かしたシリーズ、MELLINA・FIORE(メリーナ・フィオーレ)。耐熱性・耐衝撃性に優れ、落としても割れにくく、傷つきにくいので長期間きれいに使えます。食品衛生法に適合、安全安心な日本製。丸洗いも大丈夫、食器洗浄機が使えます。アルコールに強い素材なのでアルコール消毒液でのふき取りも可能です。絵柄は2種類。「ガーデン」はかわいいアッシュカラーの北欧風花柄。シンプル&モダンなテイストでウッディなキッチンやダイニングにもぴったりです。「野花」はメルヘンイラストの第一人者・永田萠さんがナチュラルタッチで描いた優しく可憐なイラストが魅力。フェミニンなテイストのロングセラーです。
材質メラミン樹脂温度(℃)耐熱・耐冷:120(湿熱80)対応食器洗浄乾燥機使用可
排水スリーブキャップ アラオ排水スリーブキャップアラオ
239税込263
1個
当日出荷
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。セットして釘打ちするだけの簡単施工です。脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。トラスコ品番489-7811材質ポリエチレン幅(mm)178グレー摘要100Φ用高さ(mm)61奥行(mm)38幅(m)178
クッションテープ 光クッションテープ
469税込516
1巻(2m)
翌日出荷
パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
クッションテープ 光クッションテープ
11,980税込13,178
1巻(50m)
翌日出荷
ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
ワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用) アサヒペンワンタッチ カベ用ひび割れ補修材(コンクリート用)アサヒペン(1件のレビュー)
649税込714
1本(200mL)
当日出荷
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。付属品仕上げヘラ成分顔料、水材質アクリル樹脂、無機充てん材寸法(mm)約91×46×215質量(g)約326内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化) セメダイン床タイル張り用接着剤 タイルエース床用速硬化(微弾性速硬化)セメダイン
24,980税込27,478
1箱(2kg×9本)
翌々日出荷
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。 微弾性のため床タイルが割れにくいです。 低臭タイプのため、内装に適します。 接着強度発現が早く、後期短縮が可能です。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。トラスコ品番211-4329質量(kg)2ホワイト容量(kg)2主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量18kg
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト) エスコM10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/ホワイト)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63ホワイト適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8アズワン品番64-2295-74
M10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー) エスコM10-16 アンカーボルト用保護カバー(半割れ/グレー)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ44.2×63グレー適合ねじM10、M12、M16、W3/8、W1/2、W5/8アズワン品番64-2295-73
排水スリーブキャップ アラオ排水スリーブキャップアラオ
209税込230
1個
当日出荷
地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工です。 脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。
用途半割れパイプ用に。
ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器 スイコードラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器スイコー
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ割れにくく、優れた耐蝕性内部が見やすく、洗浄も簡単・確実簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)
スイコー KCドラム 60L ホワイト スイコースイコー KCドラム 60L ホワイトスイコー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプすっきり収まる角型割れにくく、優れた耐蝕性内部が見やすく、洗浄も簡単・確実簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番61-0469-89
凸凹ガラス用 防災対策フィルム リンテックコマース凸凹ガラス用 防災対策フィルムリンテックコマース
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ありそうでなかった。※凸凹ガラス用防災フィルム特殊粘着素材が凸凹面に入り込み、フィルムとガラス面接着面積を確保します※ガラスが割れても飛び散りませんフィルムの表面にはザラツキ処理がしてありますので、※凸凹ガラスの目隠し効果を損なうことはありません(本フィルムは半透明です)※そのまま貼れるシールタイプ有害なUV(紫外線)を99%以上カット尚、UVカットは全面貼りした時に最大限の能力を発揮します※凸凹ガラス専用防災フィルム※貼れる面:凸凹ガラス(凸凹面)※貼れない面:透明板ガラス、くもりガラス※くもりガラスのザラザラ面には貼ることはでき、飛散防止・UVカット効果もありますが、気泡がムラ状態で残りますまた、はがした後ガラス面に糊が残るので元どおりにはなりません
用途窓ガラスなどの保護に材質ポリカーボネート(130 μ)、特殊粘着剤、保護フィルム耐熱温度(℃)80縦(cm)46横(cm)90フィルム厚さ(μm)130(0.13mm)
ひとみ五寸 (人参) カネコ種苗ひとみ五寸 (人参)カネコ種苗
22,980税込25,278
1セット(10000粒×5袋)ほか
7日以内出荷
夏まき冬どり用品種で、播種後110日位から収穫でき、さらに低温条件下での肥大性に優れるため、遅まきでの越冬栽培も可能です。 根色、芯色が特に優れ、濃紅橙色となり、また肉質は軟らかく甘みが強いため、食味は大変良好です。 適期収穫では、根部が根長約18cm、根重200g程のやや肩張りの円筒形となります。 吸込性が強いので、肩部のヒビ割れや腐敗など凍害を受けにくく、また青首の発生が極めて少ないです。 草姿は半立性で、葉がちとなりにくく、さらに黒葉枯病に強いため、大変作りやすい品種です。
栽培の要点吸肥力が強い品種ですので、少肥栽培でも十分に肥大する能力を備えています。多肥栽培では過繁茂になりやすく、根部の品質や秀品率の低下につながりますので注意が必要です。元肥には緩効性肥料が向いています。施肥量は10a当り成分量で窒素:6~8kg、リン酸:10~12kg、カリ:8~10kg程度を標準とします。また、前作の肥料が残っている圃場では、追肥だけで栽培したほうが良品が生産できます。播種適期は、中間地では8月上中旬です。2~3月どりには8月15日から20日位に播種します。
[タネ】にんじん ひとみ五寸 カネコ種苗[タネ】にんじん ひとみ五寸カネコ種苗
14,490税込15,939
1セット(5mL×50袋)
5日以内出荷
根色、根形よく、肉質に優れた冬どりニンジン 夏まき冬どり用品種で、播種後110日位から収穫でき、さらに低温条件下での肥大性に優れるため、遅まきでの越冬栽培も可能です。 根色、芯色が特に優れ、濃紅橙色となり、また肉質は軟らかく甘みが強いため、食味は大変良好です。 適期収穫では、根部が根長約18cm、根重200g程のやや肩張りの円筒形となります。 吸込性が強いので、肩部のヒビ割れや腐敗など凍害を受けにくく、また青首の発生が極めて少ないです。 草姿は半立性で、葉がちとなりにくく、さらに黒葉枯病に強いため、大変作りやすい品種です。 「ひとみ(R)五寸」は芯まで真っ赤な色と、食べて美味しい味の良さで、 大変人気のあるニンジンです。また機能性成分として注目されているカロテンを豊富に含んでお り、「ひとみ(R)五寸」は一般的なF1品種と比較して、1.3~1.4倍の量の カロテンを含んでいます(α-カロテンで1.3~2.1倍、β-カロテンで 1.2~1.3倍)。
タイプまきどき秋まき
280x415x145mm段差プレート(左コーナー) エスコ280x415x145mm段差プレート(左コーナー)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
割れたり変形せず、半永久的に長持ちします。
材質ダクタイル鋳鉄付属品ユニクロ製連結用ボルト(直径10mm)、 ナット、ワッシャー寸法(mm)280×415×145質量(kg)4.0耐荷重(t)30まで
PTFE試験管立 TST F-1113シリーズ フロン工業PTFE試験管立 TST F-1113シリーズフロン工業
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
PTFE 試験管立は熱に強く、耐薬品はほぼ万能で倒れても落しても割れず、また組立式になっているため洗浄が簡単にでき、半永久的に使用できます。穴径、穴数は表以外の寸法も製作できます。
コマガリスタンド 未来工業コマガリスタンド未来工業
439税込483
1個
3日以内出荷
低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
シーリングキャップEX 未来工業シーリングキャップEX未来工業
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌々日出荷
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。 施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。 配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
自在曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業自在曲ガリ(RMモールペア用)未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ) 未来工業スッキリフロート<R>(ハイグレードタイプ)未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。耐候性に優れています。 半割れタイプで給水管にかぶせるだけ。軽量で運搬、施工もラクに行えます。 支持金具への取付は、裏面を切り欠くことで簡単に取り付けられます。市販の支持金具にも対応します。
遮熱管(半割れタイプ) 未来工業遮熱管(半割れタイプ)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ミルキーホワイト長さ(m)50
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
989税込1,088
1本ほか
翌々日出荷
可とう性があり、曲ガリ等の継手で対応できない場所に使用します。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト寸法l(mm)60
スッキリフロート (エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリフロート (エアコン配管用ダクト)未来工業
2,898税込3,188
1本
当日出荷
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 壁からダクトの間隔が調整可能です。 壁から浮かせるタイプだから、壁の凹凸にも付属品なしでスッキリ配管できます。冷媒管の引き出しもラクに行えます。 タッピンねじがスムーズにねじ込めるガイドライン溝付です。 半割れタイプで冷媒管にかぶせるだけです。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 耐候性に優れています
種類ダクト長さ(m)2
開き防止金具 未来工業開き防止金具未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
フリージョイント(半割れタイプ)の開き防止に使用します。
種類支持金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら