カテゴリ

  • 制御機器(694)
    • 受動部品その他関連用品(1)
    • 集積回路(IC)(590)
    • 抵抗(74)
さらに商品を絞り込む
  • 東京コスモス電機(7)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(134)
  • BOURNS(392)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • VISHAY(128)
  • TT Electronics/BI(14)
  • 帝国通信工業(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
  • Vishay Foil Resistors(3)
  • VPG Foil Resistors(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(651)

「半固定抵抗器」の検索結果

695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Vishay 半固定抵抗器 VISHAYVishay 半固定抵抗器VISHAY
539税込593
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 半固定抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 半固定抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
289税込318
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 470Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 470ΩBOURNS
550税込605
1個ほか
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 100Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 100ΩBOURNS
310税込341
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 20Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 20ΩBOURNS
17,050税込18,755
1セット(50個)ほか
5日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 500Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 500ΩBOURNS
339税込373
1個ほか
7日以内出荷
Vishay Foil Resistors 半固定抵抗器 Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 半固定抵抗器Vishay Foil Resistors
5,198税込5,718
1個ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだピン
Vishay  半固定抵抗器取付けアダプタ VISHAYVishay 半固定抵抗器取付けアダプタVISHAY
3,398税込3,738
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様長方形トリマ用パネル取り付けアダプタ. 19mm (インチ)と32mm (1インチ)の長方形トリマポテンショメータ用アダプタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品43シリーズ
Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器 帝国通信工業Teikoku Tsushin Kogyo 半固定抵抗器帝国通信工業
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
回転数1取付方式スルーホール終端スタイルピン許容差±20%
Bourns 半固定抵抗器 50Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 50ΩBOURNS
249税込274
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 200Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 200ΩBOURNS
359税込395
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 10Ω BOURNSBourns 半固定抵抗器 10ΩBOURNS
6,398税込7,038
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BITT Electronics/BI 半固定抵抗器TT Electronics/BI
499税込549
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 30kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 30kΩBOURNS
6,398税込7,038
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 30kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = 3362P方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 6.6mm奥行き = 6.99mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 6.99 x 4.7mm軸径 = 2.77 mm許容差 = ±10%動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 1kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 1kΩBOURNS
539税込593
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 5MΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 5MΩBOURNS
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 250kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 250kΩBOURNS
399税込439
1個ほか
翌々日出荷
Bourns 半固定抵抗器 22kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 22kΩBOURNS
519税込571
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 200kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 200kΩBOURNS
649税込714
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 100kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 100kΩBOURNS
759税込835
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 2.5MΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 2.5MΩBOURNS
270税込297
1個ほか
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 5kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 5kΩBOURNS
499税込549
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 50kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 50kΩBOURNS
369税込406
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 500kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 500kΩBOURNS
6,198税込6,818
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 25kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 25kΩBOURNS
430税込473
1個ほか
5日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 2.2kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 2.2kΩBOURNS
508税込559
1個ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 15kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 15kΩBOURNS
11,980税込13,178
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 2kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 2kΩBOURNS
289税込318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 220kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 220kΩBOURNS
489税込538
1個ほか
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 220kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = はんだピン高さ = 4.57mm寸法 = 6.35 (Dia.) x 4.57mm直径 = 6.35mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 20kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 20kΩBOURNS
11,980税込13,178
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
Bourns 半固定抵抗器 1MΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 1MΩBOURNS
16,980税込18,678
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器 10kΩ BOURNSBourns 半固定抵抗器 10kΩBOURNS
359税込395
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
半固定抵抗器Vishay, 0.5W, ツマミ調整 VISHAY半固定抵抗器Vishay, 0.5W, ツマミ調整VISHAY
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:1/2W 、 シリーズ:63M-T607 、 方位:ツマミ調整 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:9.52mm 、 奥行き:9.52mm 、 高さ:10.41mm 、 寸法:9.52 x 9.52 x 10.41mm 、 軸径:8.38 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mmRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器Vishay, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器Vishay, 0.5W, 上面調整VISHAY
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TT Electronics/BI  半固定抵抗器取付けアダプタ TT Electronics/BITT Electronics/BI 半固定抵抗器取付けアダプタTT Electronics/BI
57,980税込63,778
1箱(50個)
7日以内出荷
半固定抵抗器 Vishay, 50Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 50Ω, 0.5W, 上面調整VISHAY
599税込659
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64W方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 500Ω, 0.5W, 側面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 500Ω, 0.5W, 側面調整VISHAY
449税込494
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω<br />回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)<br />取り付けタイプ = スルーホール<br />定格電力 = 1/2W<br />シリーズ = 64X<br />方位 = 側面調整<br />終端スタイル = ピン<br />長さ = 11mm<br />奥行き = 5mm<br />高さ = 9.8mm<br />寸法 = 11 x 5 x 9.8mm<br />軸径 = 2.2 mm<br />許容差 = ±10%<br />最小動作温度 = -55℃<br />側面調整64Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 20Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 20Ω, 0.5W, 上面調整VISHAY
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 20Ω回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64W方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 500Ω, 0.5W, 上面調整 VISHAY半固定抵抗器 Vishay, 500Ω, 0.5W, 上面調整VISHAY
599税込659
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω<br />回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)<br />取り付けタイプ = スルーホール<br />定格電力 = 1/2W<br />シリーズ = 64Y<br />方位 = 上面調整<br />終端スタイル = ピン<br />長さ = 9.7mm<br />奥行き = 5mm<br />高さ = 11.1mm<br />寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm<br />軸径 = 2.2 mm<br />許容差 = ±10%<br />最大動作温度 = +155℃<br />上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
RoHS指令(10物質対応)対応
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら