21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィラメント糸使用の低発塵タイプで、よりフィット感と伸縮性を追求する為、ハイゲージを使用しました。繰り返し使用が可能で経済的です。細かな作業に最適な半指タイプです。
材質ナイロン アズワン品番61-4695-72
1パック(10双)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。細かな作業に最適な半指タイプです。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途組立・検査用。 ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。 サイズフリー ホワイト 全長(cm)15.0 手のひらまわり(cm)16.0 中指長(cm)1.5 厚さ(mm)0.7 質量(g/双組)10 トラスコ品番301-7354 材質ナイロン100% 質量(g)100 入数(双)10 指タイプ指なし
1袋(10双)
1,798 税込1,978
当日出荷

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
機能伸縮性 素材アクリル、ポリウレタン 指タイプ指なし
1双
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質人工皮革、ナイロン、合成ゴム グレー 機能耐久性・柔軟性 材質(裏)人工皮革 材質(表)ナイロン 指タイプ指なし アテ有無アテ付 袖口仕様マジック式
1双ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。 抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
サイズメンズフリー 材質羊革 仕様半指・半革
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

指出しタイプなので指先が自由に動かせる。すべり止め付きなのでグリップ力アップ。綿100%なので手に優しい。
糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 指タイプ指なし
1双
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈作業時の刈払機の振動を軽減し手の怪我防止だけでなく、腱鞘炎も予防します。振動軽減スポンジを内蔵することで腱鞘炎を予防します。握り部分に滑り防止用シリコン搭載、刈払機をしっかり握ることが出来ます。手の甲側には部分的にストレッチ素材を採用しました。甲側が柔らかくなることで楽な握りを実現しました。
用途草刈作業用。 材質防振パット:SRBゴム、網模様:シリコン タイプ3本半指 入数(双)1 機能防振 生地マイクロファイバー・ポリエステル・ポリウレタン(スポンジ)・ネオブレン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第1関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100% 入数(双)1 機能伸縮性 中指長(cm)2 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ指なし
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業 ホワイト 材質ナイロン サイズフリー 質量(g/枚)4.5 中指長(cm)3.2 全長(cm)13.0 手のひらまわり(cm)18.5 TGK品番404-23-74-92 トラスコ品番409-2163 質量(g)90 入数(双)10 機能通気性 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ指なし
1パック(10双)
2,198 税込2,418
当日出荷

手の平に高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、高い耐熱性があります。
用途ニトリル手袋など、使用時のインナー手袋として。 アイボリー 仕様15ゲージ編 材質キュプラ70%、ポリエステル30% 厚さ(mm)甲:1.5、平:3.5 入数(双)10 中指長(cm)2.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0582
1セット(10双)
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)スパークス指切
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。 中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7 タイプ指なし 材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン 材質(掌側)人工皮革 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
機能伸縮性 素材アクリル、ポリウレタン
1双
249 税込274
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 機能伸縮性 全長(cm)13 材質/仕上ナイロン100% トラスコ品番286-8938 質量(g)80 入数(双)10 手のひらまわり(cm)17 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応 指タイプ半指タイプ
1袋(10双)
2,698 税込2,968
当日出荷

素手感覚が必要な細かな作業に最適です。 手の平はすべり止め付でしっかりと物を握れます。 綿100%で吸汗性があり肌にも優しいタイプです。
用途検査、窓口業務、軽作業。 機能吸汗性 トラスコ品番335-1823 厚さ(mm)1.5 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 素材綿100% 質量(g/ダース)408 指タイプ指なし
1双
309 税込340
当日出荷

手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。 また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。 作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。 ブラック 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル 入数(双)1 機能伸縮性 袖口仕様マジック式
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能静電防止 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部) 指タイプ3本指出し
1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汗や湿気を吸収・発散してゴム手袋のムレやベタツキを軽減し、ゴム手袋の脱着がスムーズ 親水性のナイロン系を使用しているためポリエステルと比較して、吸水性が優れています。 汗による手荒れを予防しますので、特に女性にお薦めです。 縦・横自在に伸びて、手にフィット。
サイズフリー 材質ナイロン92%、ポリウレタン8% タイプリバーシブル左右両用 入数(双)10 全長(cm)約15
1袋(10双)
1,590 税込1,749
3日以内出荷

メッシュタイプで通気性に優れ、汗ムレ、ベタ付を抑えます。指きりタイプの為、指先の細やかな感覚も損ないません。フリーサイズ、左右兼用、リバーシブルで扱いやすい仕様です。洗濯もでき、経済的です。医療業界から、エレクトロニクス業界まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー 材質ナイロン、ポリウレタン 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)約14.8 手のひらまわり(cm)10.4 アズワン品番2-4234-01 指タイプ指なし
1袋(10双)
1,898 税込2,088
当日出荷

15Gの吸ちゃんタイプの5本指切り。
厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 ブラック 材質人工皮革 厚さ(mm)0.8 質量(g)110 規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応) 入数(双)1 袖口囲(cm)マジック式 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0770 袖口仕様マジック式 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
1双
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)