横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5
付属品フィルター1枚
トラスコ品番365-9259
質量(g)930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10
電源(AC V)100(50/60Hz)
プラグ形状2極接地型プラグ
最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)16/14
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
質量(kg)約1.1
付属品替フィルター3枚
トラスコ品番468-7191
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
付属品電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)
エスコ品番EA323MC
質量(kg)7.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
型番FA430-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×343×366
処理風量(m3/min)ダクト1本使用時:MAX. 4.1(145cFm)/ダクト2本使用時:MAX. 4.7(167cFm)
運転音(dB)50
捕集効率(%)99.97・0.3μm (LOW/MEDIUMモード)、99.96・0.3μm (HIGHモード)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(Pa)1500
1個
¥123,900
税込¥136,290
翌日出荷
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。
処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)31
処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合
トラスコ品番129-5004
質量(kg)3.9
フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120
処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)
セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)7.2
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343
運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)
捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)
適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)
プラグ形状2極接地型プラグ
静圧(kPa)1.5
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)
風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)
付属品替フィルター3枚
トラスコ品番849-8610
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207
電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
消費電力120W
仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。
セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップ
サイズ330×343×366(H)mm
電源AC100V(50/60Hz)
運転音50dB
プラグ形状2極接地型プラグ
1個
¥102,900
税込¥113,190
翌日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用
消費電力(W)160
トラスコ品番153-2908
適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80N
セット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N
幅(mm)250
質量(kg)14.5
高さ(mm)490
奥行(mm)410
電源(V)100
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490
捕集効率(%)95・0.3μm
処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
1台
¥109,500
税込¥120,450
当日出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書
適合本体FA430-01
仕様活性炭フィルター
トラスコ品番468-7205
1セット(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。
フィルター交換お知らせ機能付です。
作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120
処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
トラスコ品番384-3998
幅(mm)330
高さ(mm)343
奥行(mm)366
電源(V)AC100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85
標準流量(m3/h)85
仕様吸入口1個
セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル
質量(kg)9
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290
騒音値(dB)55以下
測定範囲(Pa)(吸引力)1250
安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)75
HAKKO FA-430用プレフィルター
本体寸法(mm)220×270×5
質量(g)8.3
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85
標準流量(m3/h)85
仕様吸入口1個
セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル
質量(kg)9
電源(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290
騒音値(dB)55以下
測定範囲(Pa)(吸引力)1250
安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
¥119,800
税込¥131,780
30日以内出荷
関連キーワード