こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)AC100(50/60Hz)
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365
消費電力(W)150
質量(g)580
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)420~450
ヒーターニクロム
容量(W)150
こて先形状I型
こて先(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7138
全長(mm)324
質量(kg)0.62
電源(V)AC100
標準こて先F型(358-T)
こて先形状F型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)300
トラスコ品番469-1881
全長(mm)425
質量(g)820
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)200
トラスコ品番469-1873
質量(g)560
標準こて先CA16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)575
トラスコ品番849-7135
全長(mm)368
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先I型(357-T)
こて先形状I型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)595
仕様【付属こて先】I型(363-T)
トラスコ品番469-1849
全長(mm)385
質量(g)570
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用
消費電力(W)150
トラスコ品番469-1865
質量(g)410
標準こて先CA12.7
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ無し
質量(g)70
長さ(m)約4.0
線径(Φmm)1.6
化学組成Sn45%-Pb55%
融点(℃)183-227
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別平型ニクロムヒーター式
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
ペースト、はんだ付。
用途はんだ付け作業に
消費電力(W)30
最高温度(℃)405
仕様ペースト、はんだ付
トラスコ品番849-7242
全長(mm)237
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先I型(321-T)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
先端を作業に合わせてヤスリで加工が可能
めっきを施していない銅のこて先のため、ヤスリで加工が可能です。
使っていくうちにこて先が侵食され形が変わっていきます。その時にヤスリで整えます。
油やさびを取り除けば、金属のはんだ付けも簡単
はんだ付けする所に付着している油やさびをサンドペーバー(#180~320)で取り除き、金属の下地をだして金属加工用のフラックスを塗布すれば、金属のはんだ付けも簡単に行えます。
電力(W)30
形状I型
全長(mm)237
寸法A(mm)6
寸法B(mm)13
寸法C(mm)35
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
温調可能な500W超ハイパワーはんだこてです。大熱容量部品、板金はんだ付けに最適です。
用途シールドケース板金のはんだ付け、太径銅線端子加締め部分の追いはんだなど超高負荷・大熱容量部品のはんだ付けに最適。
トラスコ品番827-9361
セット内容ステーション部、こて部(RX-89GAS)、こて台、電源コード
質量(kg)4.3
2018年トラスコ掲載ページ3 0467
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7131
全長(mm)324
質量(g)571.8
電源(V)AC100
標準こて先F型(352-T)
こて先形状F型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)60
最高温度(℃)440
トラスコ品番849-7127
全長(mm)270
質量(kg)0.22
電源(V)AC100
標準こて先K型(332-T)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)80
最高温度(℃)545
トラスコ品番849-7128
全長(mm)270
質量(g)229
電源(V)AC100
標準こて先K型(338-T)
こて先形状K型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)300
最高温度(℃)587
トラスコ品番849-7142
全長(mm)333
質量(kg)0.68
電源(V)AC100
標準こて先F型(364-T)
こて先形状F型
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)40
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7124
全長(mm)237
質量(kg)0.18
電源(V)AC100
標準こて先I型(325-T)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)約285
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
トラスコ品番276-5144
セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
質量(g)約190
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)580
仕様【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番824-8351
全長(mm)338
質量(g)600
電源(V)AC100
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)200
最高温度(℃)510
トラスコ品番849-7140
全長(mm)338
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
標準こて先L型(359-T)
こて先形状L型
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)465
トラスコ品番849-7133
全長(mm)332
電源(V)AC100
標準こて先L型(353-T)
こて先形状L型
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
板金用、電気部品のハンダ付け。高効率低消費電力で経済的です(省エネタイプ)。断熱効果の高い木製グリップを使用しています。こて先は作業にあわせて加工できる銅こて先を標準にしています。RoHS対応品です。
校正証明書点検・検査書
関連キーワード