適合機種331(60W)
質量(g)15
適合343、344
質量(g)20
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
適合機種337、338
質量(g)20
適合40W用
質量(g)20
適合981/985
トラスコ品番281-6857
質量(g)20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
コテ先温度の立上りが良く、連続作業に効果的。手になじみやすい木柄、軽くて長時間の作業にもつかれません。
種別工業用
適合ニクロム80W用
トラスコ品番849-7229
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
消費電力(W)50
適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD
電源(V)24
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて
ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.2
消費電力65W(26V)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲50~480
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
適合KYP-70
トラスコ品番112-8410
質量(g)20
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。
手元で温度調整可能です。
70Wハイパワーヒーター仕様です。
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品コテ先(PX-40RT-5C)
トラスコ品番305-9723
質量(g)92
電源(V)AC100
設定温度(℃)300~480
こて部コード(m)1.5
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
ヒーターはK、L兼用
板金用・焼き印用に最適です。
操作の簡単な手元スイッチ付です。
I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用
種別丸形ニクロムヒーター式
電源(V)AC100
仕様●SVS-800/SVS-580/SVS-500用●こて部要替えヒーター●100V仕様
アズワン品番67-0432-42
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
適合809
仕様ヒーター分離式
トラスコ品番475-5324
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーターと同等の能力を発揮します。
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
トラスコ品番469-5747
適合本体SS-102I
種別I型
質量(g)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種別標準
種別替ヒーター
適合機種PX-201
質量(g)7.5
トラスコ品番390-2820
消費電力(W)70
コード長さ(m)1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番390-2838
適合機種PX-201
種別替ヒーターパイプ
質量(g)5
コード長さ(m)1.5
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換ヒーターです。
用途690用交換ヒーター
トラスコ品番849-7240
消費電力(W)20
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
トラスコ品番390-2854
適合機種PX-201
種別スペーサー
質量(g)5
コード長さ(m)1.5
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
FX-8805用交換パーツです。
用途FX-8805用交換パーツ。
トラスコ品番826-6644
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ3 0485
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
適合980/984
トラスコ品番281-6849
質量(g)6
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
種別標準
関連キーワード
1
2
次へ