鉛フリーはんだ対応
適合ハンダゴテはんだこてジュニア
質量(g)20
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934
使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換コテ先
適合325
質量(g)20
こて先形状I型
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
外径(Φmm)6.5
サイズM
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
型20L型
トラスコ品番849-7427
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番390-4644
適合機種331
質量(g)40
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先
トラスコ品番849-7241
質量(g)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき
質量(g)30
寸法(Φ×mm)8×90
使用できるこて部790P
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
U用交換コテサキです。
用途交換こてさき
質量(g)34
寸法(Φ×mm)8×90
外径(Φmm)8.5
サイズL
使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952
使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
質量(g)38
寸法(Φ×mm)8×90
使用できるこて部790P
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合機種FX-100
ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
適合機種FX-950、FX-951、FX-952
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-4099
種別1.2DL型
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
400Wはんだこて FX-805/FX-8004/FX-8005用こて先
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
ワークにあった幅(先端のサイズ)が選べて、どんなはんだ付け作業にも対応できます。
適合機種FM-2032
適合本体FX650
質量(g)15
使用できるこて部FX-9705用
RoHS指令(10物質対応)対応
円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ 。
小さな面から大きな面まで対応できます。
先端形状耐蝕鉄メッキコテ先
トラスコ品番367-8504
質量(g)40
使用できるこて部515
こて先形状耐蝕鉄メッキこて先
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
使用できるこて部FX-9706
RoHS指令(10物質対応)対応
T18シリーズのこて先です。3.5K型です。
用途適用本体(こて部):FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8802/FX-8803。適用ノズル組品:ノズル組品B (B3663)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。
引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
適合本体FX1003用
マイナスドライバー型で、線・面の2つのあて方が可能なタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用できるこて部FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
型6L型
トラスコ品番849-7432
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ