6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度固定式 ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応 グリップの形状を追求、握りやすいグリップ 断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減
付属品こて先(PX-2RT-B) 奥行(mm)220 消費電力(W)85 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 質量(g)70 電圧(V)100 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工作用はんだこて。 こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。 丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210 質量(g)150 コテ先寸法(mm)5×75 ヒーター寸法(mm)12.7×52
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ先にかかる熱負荷によって発熱量を自動的にコントロールし、一定温度に保ちます。ハイパワーセラミックヒーターによる素早い熱回復力です。断熱構造とゴムグリップカバーにより手への熱伝導を遮断します。PX-2RTシリーズは、長寿命コテ先です。直電ランプ付きです。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け
消費電力(W)85 校正証明書点検・検査書
1本
16,980 税込18,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密プリント基板用はんだこて。低ワット。スリムグリップ
仕様電源(V):AC100●付属コテ先:CS-20/30RT-SB●全長(mm):188●質量(g):43 消費電力(W)15 最高温度(℃)380 アズワン品番61-4485-70-22 校正証明書点検・検査書
1本
13,980 税込15,378
22日以内出荷