26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度制御はんだこて HAKKO(白光) 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)デジタル温調はんだこて
●デジタル制御の温調はんだこてです。 ●グリップ部は耐熱性の高い6ナイロンを使用しています。 ●作業に合わせて簡単に温度調節可能です。
用途●表面実装からコネクターまで可能に。 付属品こて先(PX-28RT-S2C) 全長(mm)219 質量(g)70 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC) リップル温度(℃)±5 温度設定範囲(℃)200-500
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268 奥行(mm)268 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200 消費電力(W)50 付属品コテ先HS-132 トラスコ品番475-5481 質量(g)75 電源(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターHS-130 設定温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。 付属品こて先(PX-48RT-5C) 全長(mm)229 質量(g)85 電源(V)AC100 消費電力(W)80 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5℃ 温度設定範囲(℃)200-500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。RoHS対応品です。
用途はんだ付けに。 トラスコ品番147-8182 全長(mm)150 質量(g)101.2 電源(V)5 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 RoHS指令(10物質対応)対応 こて先形状MSD-5HRT-D
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーザン温調式ハンダゴテ
エコ商品
鉛フリーハンダ対応温調回路一体型ハンダゴテ。 グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能。 新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。 3点ホールドで握りやすいグリップ形状。 種類が豊富な15種類のビット。
消費電力(W)50 設定温度(℃)200~500 全長(mm)200(コード含まず) 質量(g)75(コード含まず) タイプ230V 海外仕様 定格電圧(V)230(50/60Hz) 標準ビットHS-132 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
当日出荷

高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書 全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合) 質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合) 消費電力(W)200(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
欠品中

グリップ先端を回転させ、作業に適したグリップ形状でお使いいただけます。通電状態を確認できるLEDランプがついています。立ち上がりの温度は、350℃到達に約35秒、450℃到達に約65秒です。はんだ付けに。本機をパソコン本体及びパソコンに接続したUSBハブ等で使用しないでください。パソコン本体及び内蔵機器や接続機器の動作が不安定になる恐れがあります。また、パソコンに接続して生じた損害についてメーカーは一切責任を負いません。
仕様電源(V):5●付属コテ先:MSD-5HRT-D●全長(mm):150●USBコネクト(電源アダプタ付属なし)●セット内容:こて台、こて先 MSD-5HRT-D●コード番号:147-8182 消費電力(W)5 最高温度(℃)約500 アズワン品番63-9531-70-22 校正証明書点検・検査書
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書 全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合) 質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合) 消費電力(W)200(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合) 質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合) 消費電力(W)390 (30V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)460 ヒーターこて部/コンポジットヒーター 設定温度範囲50~500℃ ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D) ステーション質量(kg)3.9 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±5 ステーション出力AC30V こて部消費電力390W (30V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、取扱説明書 全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合) 質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合) 消費電力(W)200(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。 はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮 全長(mm)170 連続使用時間50分 仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番475-5499 セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01) 質量(g)137 最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー) ガス充填量(mL)12
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9708、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書 全長(mm)231(こて先T53-D24を付けた場合) 質量(g)47(こて先T53-D24、ノズル組品Cを付けた場合) 消費電力(W)200(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●質量(g):80 消費電力(W)28 最高温度(℃)500 アズワン品番61-4485-52-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
22日以内出荷

本格的な業務用として使用できる標準型です。 半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。 通信工事のはんだ付け。 銀ロウ付け作業。 全長(mm)243(本体・コテ先) 連続使用時間120分 仕様電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL)28 熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)150(27V) 質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合) コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)140(24V) セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード 質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)140(24V) セット内容こて部(FM-2031) 質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7131 全長(mm)324 質量(g)571.8 電源(V)AC100 標準こて先F型(352-T) こて先形状F型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

140Wのハイパワー高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケース・同軸ケーブルなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
全長(mm)224 (こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)140(24V) 質量(g)41 (こて先2.4D型を付けた場合) コード長さ(m)1.3 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

FM206専用です。軽量、細身のグリップで優れた操作性です。16種類のこて先がラインナップしております。140Wのハイパワーです。
消費電力(W)140 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3756 質量(g)700 電圧(V)(リーク)2m以下 コード長さ(m)1.3 抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)40 最高温度(℃)500 トラスコ品番849-7124 全長(mm)237 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 標準こて先I型(325-T)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷