7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268 奥行(mm)268 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273 奥行(mm)273 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.5 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)200 コテ先温度(℃)510 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)338 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)30 プラグ平型
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ハイパワーはんだこて。蓄熱容量が大。ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向け。ヒーター交換が簡単。厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80 消費電力(W)48 最高温度(℃)510 アズワン品番61-4485-37-22 校正証明書点検・検査書
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)200 最高温度(℃)510 トラスコ品番849-7140 全長(mm)338 質量(kg)0.6 電源(V)AC100 標準こて先L型(359-T) こて先形状L型
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷