「半田ゴテ 温度調整」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証) 全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D) ステーション質量(kg)2.8 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5 ステーション出力AC24V こて部消費電力95W(24V) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500 プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷


鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200 消費電力(W)50 付属品コテ先HS-132 トラスコ品番475-5481 質量(g)75 電源(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターHS-130 設定温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

関連カテゴリ