カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだごて(1)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ

「半田ペースト」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMESコードレス電動ディスペンサー TofuttyICOMES
85,980税込94,578
1台
当日出荷
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
はんだこてS goot(太洋電機産業)はんだこてSgoot(太洋電機産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
ツールキット エンジニアツールキットエンジニア
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
コードレス半田コテを標準装備セット内容(15点):斜ニッパー(穴付)125 mm電工ペンチ150 mmラジオペンチ150 mmピンセット125 mmナットドライバー5.5 mm(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー4×75コードレス半田コテ(キャップ付)ホットブローチップ糸ハンダペーストコテ台カッターS
入組点数15質量(kg)0.8高さ(mm)45縦(mm)155横(mm)240
ツールキット エンジニアツールキットエンジニア
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
一般電気機器用・学校用セット内容(14点):斜ニッパー(穴付)125mmラジオペンチ150mm電工ペンチ150mm(+)ドライバー#00、#0、#2(-)ドライバー4×75ナットドライバー5.5mmピンセットセラミック半田コテ26W糸ハンダペーストコテ台カッターS
入組点数14トラスコ品番368-8020質量(kg)1高さ(mm)45縦(mm)155横(mm)240
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら