「半田吸い取り」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リワークステーション HAKKO(白光)リワークステーションHAKKO(白光)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
3ポートリワークステーション種類のアプリケーションが接続可能
仕様こて先アース間電位差:<2mV、ステーション部真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ付属品ノズル:Φ1mm S型(品番 N61-05)セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)/こて部 FR-4103/こて台 FH-410(クリーニングスポンジ付き)/カラーバンド グリーン 2個 品番 B5348/カラーバンド オレンジ 2個 品番 B5388/USBケーブル 品番 B5385/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)出力(W)ステーション部:AC 24電源(V)AC 100 50/60Hz消費電力(W)400、こて部(はんだこて)95(24V)、こて部(吸取器)140(24V)コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)こて先アース間:<2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~450℃/高熱容量はんだこて接続時:50~500℃/吸取器接続時:330~450℃リップル温度(℃)無負荷時±3/高熱容量はんだこて/吸取器接続時:無負荷時±5こて部全長(mm)206(こて先 T39-D24を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)ステーション部:15到達真空圧力(kPa)ステーション部:80 (600mmHg)
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
25,400税込27,940
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-29
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
43,600税込47,960
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-30
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
15,700税込17,270
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-25
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
15,700税込17,270
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコソダーウィック(25巻) EA323シリーズエスコ
19,400税込21,340
1箱(25個)
翌日出荷
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取りアズワン品番65-9249-28
強力型半田吸取機 エスコ強力型半田吸取機エスコ
102,900税込113,190
1セット
翌日出荷
140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm)【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時)質量(kg)ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時)タイプガン出力(W)AC24V電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)【ノズルアース間】<2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ステーション部】165×244×137真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプリーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5温度設定範囲(℃)330~450アズワン品番65-2114-49プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)15到達真空圧力(kPa)80(600mmHg)
半田吸取器(超強力型) エスコ半田吸取器(超強力型)エスコ
147,000税込161,700
1台
予約販売
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2mアズワン品番65-2114-50
はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)はんだ吸取線 ウィックHAKKO(白光)
309税込340
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
手軽で簡単、経済的なはんだ吸取線。 熱伝導がよく、低ワットのはんだごてでも使用可能。 フラックスを浸透させていないアンフラックスタイプです。 修正箇所にお手持ちの電子部品用フラックスを塗布してご使用ください。
用途スルーホールや、ブリッジのはんだ除去に全長(m)1.5タイプノンフラックス
[EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ[EA304AH,-AN用]半田吸取器エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
消費電力70W仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
エレクトロニクスキット エンジニアエレクトロニクスキットエンジニア
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
OA機器、PC保守、エレクトロニクス全般用として便利! 携帯時にワンタッチで取付可能なストラップ。8~42ピンのICを引抜くことが可能。
付属品ストラップセット内容マイクロニッパー、ミニチュアラジオペンチ、ピンセット、半田吸取器、IC抜き、スプリングフック、キャップ付ハンダコテ30W、半田吸取線、糸ハンダ、六角レンチセット、ヤスリ(半丸)、カッター、ナットドライバー、精密ドライバー(+)#000、精密ドライバー(-)1.8×0.3、差し替え検電ドライバー/ビット(+)#00、ビット(+)#0、ビット(+)#1、ビット(+)#2、ビット(-)3.5mm、検査鏡質量(kg)0.98(工具含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×150×50内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×140×40
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DF
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DE
半田吸取りペン エスコ半田吸取りペンエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA323DC
メンテナンス用工具セット goot(太洋電機産業)メンテナンス用工具セットgoot(太洋電機産業)
7,998税込8,798
1セット(13点)
当日出荷
携帯に便利な高級メンテナンス用工具セット
サービスステーション goot(太洋電機産業)サービスステーションgoot(太洋電機産業)
77,980税込85,778
1台
20日以内出荷
温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480消費電力(W)200電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式到達真空度(MPa)-0.08
スマートヒート マルチプル リワークシステム電源部 メトカルスマートヒート マルチプル リワークシステム電源部メトカル
62,980税込69,278
1個
20日以内出荷
電源部+電源コードのみのセットです。 お好みのオプションホルダーを接続すれば、半田付け作業、半田吸取り作業、ツィーザーによるリワーク作業等、幅広い作業が可能になります。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 2ポート同時出力可能です。 オプションホルダー、コテ台を追加する事により、通常のハンダ付け作業、ツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することによりリワーク作業まで幅広くできます。
トラスコ品番541-8763セット内容コントローラー(MX-PS5200)、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100~240消費電力(W)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235基準規格PSE、TUV、CE制御温度(℃)405/352/30
後ホルダー HAKKO(白光)後ホルダーHAKKO(白光)
819税込901
1個
4日以内出荷
吸取器用オプションです。 808用オプションです。 はんだこて用オプションです。 FM2024用オプションです。 FM2028用オプションです。
用途815、816用交換部品、FM-204、474、701用交換部品、808用交換部品、809、815、816用交換部品、FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品、FM-2024用交換部品、FM-204、474、484、701用交換部品、吸取器用交換部品、455、980、981、984、985用交換部品、FM-2028用交換部品
ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)ドリル ノズル0.8mm用(10本入)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
半田吸取器 SURE(石崎電機製作所)半田吸取器SURE(石崎電機製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です
用途はんだの吸取
工具セット ホーザン工具セットホーザン
18,980税込20,878
1セット(13点組)
当日出荷
ハンダ付けを必要とする出張修理などに
入組点数13質量(kg)1.4
工具セット ホーザン工具セットホーザン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(20点組)
当日出荷から5日以内出荷
入組点数20質量(kg)2.1
ハンダゴテセット ホーザンハンダゴテセットホーザン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ケース付き
全長(mm)212消費電力(W)35セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738)質量(g)55最高温度(℃)440電源コード(m)1.5
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取器 モノタロウはんだ吸取器モノタロウ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用材質プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RS PRO はんだ除去工具 RS PRORS PRO はんだ除去工具RS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
RS PRO 工具キット 25ピース VDE/1000V認証なし RS PRORS PRO 工具キット 25ピース VDE/1000V認証なしRS PRO
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
RS PROエンジニア用25点工具キット. RS PRO 25点工具キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。すべての工具が入る収納及び整理用のキャリーケース入りで提供され、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 このキットは、内部にオーガナイザーを備えた、メーカーの業務用Raptor工具ケース入りで提供されます。工具や部品の保管と整理に最適で、技術者、エンジニア、及びメンテナンス作業者向けの常に汎用性の高いケースです。 セットには、ドライバー、ニッパー、プライヤー、スパナなどの必須の手工具と、その他の装備が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。メーカー厳選の工具キット及び手工具を表示するには、パンフレットのリンクをクリックしてください。 特長と利点: ケース: 防水設計 カスタマイズ可能な工具固定システム 耐衝撃性素材 スタッキング可能 ソフトグリップハンドル IP67 高品質の工具入り 製品用途の情報 この工具キットは、エンジニアが使用するように特別に設計されていますが、家庭での使用に適した便利な工具も付属しています。整備、修理、及びメンテナンス用途に最適です。製品の内容は キットの内容. プライヤ及びカッター. 160 mmコンビネーションプライヤ 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 140 mm傾斜ニッパー 160 mmワイヤストリッピングプライヤ 電子工作用小ベベル傾斜ニッパー 電子工作用ショートスナイプノーズプライヤ. ドライバ. マイナスドライバー: x 100、6.5 100 mm Pozidrivドライバー: PZ1 80、PZ2 100 mm. 予備の追加. ガス式はんだごて はんだ吸取器 トリミングナイフ 極細ストレートピンセット 単極電圧テスター 150 mm調整可能レンチ 0.70 mmワイヤ形状有鉛はんだ、200 六角レンチ7本セット メートル系 6ピース精密やすりセット トリム工具3点セット ダブルオープンエンドスパナ x 5.5、6 7、8 10 mm RS PRO Raptor工具ケース RS 125-3049 125-3049. この製品を選択する理由 この工具セットには、形状やサイズがさまざまな数多くの必須の工具を収納できる便利なケースが付属します。ケースは作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。電気用途と産業エンジニアリング用途の両方に最適な工具を取り揃えた総合的な製品です。
仕様セットタイプ = エンジニア個数 = 25VDE/1000V認証 = なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら