ケーブル長(m)3
付属品SS/SUS用チップ(0.8mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(0.6mm/0.8mm/0.9mm(兼用))
適合機種MDM-200
1本
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
半自動溶接トーチでユーロコネクタータイプです。
用途CO2、MAG/MIG溶接用トーチ
全長(m)3
互換性(海外の溶接機)アロー社、テルイン、チェボラ、CIGWELD エサブ、メガトロニック、DアンドL、3E社 ケンピ、デカミグ、ヤシマ、ススキ、フォローニアス
適合コネクタ全ユーロコネクター式の溶接機に使用できます。
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。
分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。
ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。
従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ)
工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
ケーブル長(m)3
付属品SS/SUS用チップ(1.0mm用)、SS/SUS用スプリングライナー(1.0mm/1.2mm(兼用))
適合機種MDM-200
1本
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)350
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2
冷却方式空冷
タイプダイヘン
用途CO2、MAG用
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプダイヘン
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途CO2、MAG用
CO2半自動、全自動溶接専用。
溶接作業の効力は大。
高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用
使用方法トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
半自動トーチGT・GT2シリーズは、ハンドルはノンスリップ形状で親指をハンドルに掛けての作業性向上や握りやすさを追求したデザインです。またハンドル後部(補強部)及び絶縁カバーブッシングをゴムからスプリングへ変更し、作業者への負担を軽減。
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350
適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
1本
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
狭い所の溶接に対応できます
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)500
使用率(%)CO2/40、MAGガス/30
適合ワイヤ径(Φmm)1.2、1.4,1.6
冷却方式空冷
全質量(kg)2.2
タイプパナソニック
RoHS指令(10物質対応)対応
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
タイプパナソニック
定格電流(A)350
使用率(%)CO2/50、MAGガス/35
冷却方式空冷
全質量(kg)1.86
適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
極限までアルミ化した超軽量オールアルミ半自動トーチ。徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現
定格電流(A)350
使用率(%)CO2/50、MAGガス/35
適合ワイヤ径(Φmm)(0.9、1.0)1.2
冷却方式空冷
全質量(kg)1.86
タイプダイヘン
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック
定格電流(A)350
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8、0.9、1.0)1.2
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)200
適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
冷却方式空冷
タイプダイヘン
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
タイプパナソニック
ケーブル長(m)4
定格電流(A)200
冷却方式空冷
適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2
1セット
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1セット
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
1セット
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
1セット
¥9,498
税込¥10,448
11日以内出荷
1セット
¥6,598
税込¥7,258
11日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
ER15またユーロコネクター式に使用可能です。
ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。
全長(m)3
1本
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
1本
¥24,980
税込¥27,478
11日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350
適合トーチN
適合電流(A)350A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ