72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性・低運転音を追求したボックスタイプの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7162 質量(kg)84 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)583 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 梱包物最大寸法(mm)フリー 適合バンド幅(mm)5~15.5 テーブル幅(mm)900
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370 質量(kg)68 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)583 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 テーブル幅(mm)900
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途自動梱包機、半自動梱包機用 種別自動梱包機用PPバンド 材質ポリプロピレン100% 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.58 長さ(m)2500 紙管内径(mm)200 伸度(%)20以下 引張強度(N)1180以上 外幅(mm)195 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(2巻)
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番125-8442 質量(kg)56 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)415 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 テーブル幅(mm)625
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5 電源AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140 バンド厚さ(mm)0.55~0.65 適合バンド幅(mm)12~16 適合バンドポリプロピレン(PP) 仕様手動引締めタイプ トラスコ品番243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。 厚さ(mm)0.63 内径(Φmm)200 破断伸度(%)20
1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トラスコ品番460-1106 幅(mm)15 質量(kg)18 長さ(m)2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ストラパック半自動梱包機
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様シーリングポイント(高さ)340mm 質量(kg)約85、バッテリー搭載:約130 電源単相100(50/60Hz) 方式トルク方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2204(1000)×542×1198(1400) 使用バンド(mm)12~15.5(PPバンド専用) 引締力(N)約690 電源容量(W)(最大)0.4k
1台
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70 電源単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732) 使用バンド(mm)6~15.5 梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80 最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
1台
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW)【電源最大】0.47 内径(Φmm)【バンド】70 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg)約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

引き締めレバー付で強固な結束が可能になりました。 切断後も切りくずが出ず、無駄(ゴミ)が出ません。 電気も必要とせず、持ち運びにも便利なハンディータイプです。
用途小包やダンボールの梱包。 パイプ類の束ね、断熱材とダクトの固定。 トラスコ品番301-1666 セット内容本体、ベルト6mm×50m巻、クリップ100個 材質本体:ABS樹脂ベルト・クリップ:66ナイロン 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-20~80 適合ベルトGJ60BT-75N
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115 電源(V)単相100 テーブル寸法(mm)幅580×奥行450 電源コード(m)4.5 本体寸法(mm)奥行450 本体寸法(mm)高さ750 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450 梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー) 適合バンド幅(mm)6~15.5(15.5、12、9、6、5) 本体寸法(mm)幅580
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。 容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz) 質量(kg)50 低床型 奥行(mm)540 全幅(mm)1000 締付け能力(mm)0~150(ストロークモード) 引締力(N)40~450(トルクモード)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【日本製】リサイクルプラスチック原料で製造された、自動梱包機・半自動梱包機対応の安定した品質のPPバンドです。
厚さ(mm)約0.57 長さ(m)2500 内径(Φmm)200
1セット(2巻)
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-JDH16 寸法(mm)約138×330×168 質量(kg)2.75(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約60~90分 バンド厚さ(mm)約0.8~1.2 引締力(N)約60~2100 適合バンド幅(mm)13~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

アケボノ(梱包機器)紙枚数計数機
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引締機 PPバンド用 モノタロウ 動画あり
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に 適合バンドPPバンド 適合バンド幅(mm)13~19 種別PPバンド用引締機 幅(mm)80 全長(mm)410-320 材質(本体) 質量(g)1255 取扱説明書(0.4MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番125-6905 質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10 テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GJ45SBK 小型結束機しめしめ45セット TRUSCO 動画あり
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。 トラスコ品番381-8586 セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)315 材質(ベルト)耐候性ナイロン66 材質(クリップ)ポリアセタール樹脂 適合温度(℃)-20~100
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

信越工業SKバンド 19HM ブル―
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)19 長さ(m)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

信越工業SKバンド 19HM 透明
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)19 透明 長さ(m)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

信越工業SKバンド 12HM レッド
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)12 長さ(m)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業SKバンドOSTタイプ 青
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)12 長さ(m)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

信越工業SKバンド 15HM レッド
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業SKバンド 15HM ブラウン
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 ブラウン 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業Sバンド レッド
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

信越工業SKバンド 15HM イエロ―
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業SKバンド OSタイプ 白
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

信越工業Sバンド ブルー
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

信越工業SKバンド 12HM ムラサキ
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)12 長さ(m)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業SKバンド Oタイプ 透明
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15 透明 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業SKリサイクルバンド15HM黒系
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業Sバンド イエロー
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

信越工業SKバンド 15HM ムラサキ
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 長さ(m)2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

信越工業SKバンド 19HM イエロ―
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)19 長さ(m)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

信越工業SKバンドOSTタイプ 赤
エコ商品
自動梱包機及び半自動梱包機用PPバンド
材質ポリプロピレン 幅(mm)12 長さ(m)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷