Z-DRAGONブランド初 上部ファン「空調服(R)」新登場!。首元にダイレクトに送風し更なる涼しさを実現。★首元にダイレクトに送風する上部ファンタイプ腰まわりがスッキリし、あらゆるワークシーンでの快適性を実現。★裏チタンコーティングによる-10℃の遮熱効果、UVカット機能を確保(未加工布比較)。★撥水加工により撥水性と防汚性を確保。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★着脱可能なフードを装備機能。空調服(R)半袖ブルゾン・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応
混率(%)【高密度タフタ(チタンコーティング)】ポリエステル100%
半袖フードジャケット快適ウェア。シーンを選ばないスタイルで過酷な環境に対応。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様滑り止め付きフード、ゴムスピンドルストッパー(首・両脇裾)、袖ペン差し、右胸・両脇ファスナー付きポケット、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、YKK軽量ファスナー使用
種別半袖ジャケット
混率(%)ポリエステル100
マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100
セット内容服のみ
用途IEC規格対応超制電作業服夏半袖ブルゾン。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
機能低発塵、男女コーディネート可能、左胸・左袖ポケットペン差し、右胸二重ポケット、肘ダーツ、内ポケット
JIS規格T8118
生地IEC規格対応
名入れ可
用途IEC規格対応超制電作業服夏半袖スモック。ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています。着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です。ポリエステル100%・ドット釦(プラスチック)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖スモック
混率(%)ポリエステル100
機能低発塵、男女コーディネート可能、左袖ペン差し、右サイド二重ポケット、左サイドポケット内側ペン差し、
JIS規格T8118
名入れ可
袖丈半袖
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
仕様スーパーチタン加工
混率(%)ポリエステル100
動作時間5.1時間[出力電圧18.0V/ターボモード]、1.5+3.9時間[出力電圧15.0Vで1.5時間動作後10Vに自動移行し3.9時間動作]、8.4時間[出力電圧10.0V/連続モード]、11.2時間[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、24時間以上[出力電圧6.0V]
モード【ターボモード】18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後12Vに自動移行するモードです。再度ターボモードを使用する際は25分のインターバルが必要です。ターボモードを使用する際には6相当のバッテリー残量が必要です。【ゆらぎモード】出力電圧10.0Vと8.2Vを一定の間隔で切り替え10.0V/連続モードに対してバッテリーの持ちを長くするモードです。
最大風量(L/min)106.0[出力電圧18.0V/ターボモード]、90.0[出力電圧15.0V]、62.0[出力電圧10.0V/連続モード]、50.0-62.0[出力電圧10.0V/ゆらぎモード]、39.0[出力電圧6.0V]
マイナス5度以上の遮熱効果
年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。
炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。
未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100
セット内容服のみ
フルハーネス対応の多機能ブルゾンに半袖タイプが登場。
生地裏にチタンコーティングを施すことによって通常の作業服よりも赤外線を約90%以上カットし
さらに有害な紫外線も約90%以上カットします。
直射日光から体を守り快適に屋外作業ができます。
襟元ソフトワイヤー
首回り360°からの風抜けを体感できます。
仕様2丁掛け対応フック掛け、ランヤード取り出し口、肩パット入り、ファン落下防止ネット(ファスナー)付き、内側ペン差し、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷剤入れメッシュポケット、無線機が入る胸ポケット、両脇ファスナー付きポケット、軽量プラスティック使用のファスナー&ボタン
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル100
スーパーチタンコーティングTM仕様は、紫外線99%・赤外線98%カットし、遮熱効果を改善しました。
洗濯でもコーティングが落ちず、効果が長持ちします。
リフト・重機等の作業でも、背もたれにファンが当たりにくい。
ウェアの上に反射ベストを着用しても、反射材にファンが当たらない為、風の吸い込みに支障が出にくい。
フルハーネスを上から着用した際腰ベルトがファンに当たらない。
炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖。
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置した事で、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)
ビジネスにもクリーンカジュアルにも使えるボタンダウン仕様の半袖ニットシャツ。レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。ワークウェア向けに開発された制電トリコットを使用しておりシワや折り目がつきにくく、軽量でフィット感に優れたストレスフリーウェア。ニットの高い通気性能と優れた吸汗性で快適に。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】
素材ポリエステル100%
関連キーワード