21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミドリ安全安全半長靴 CF140
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)24(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)490(26.0cm) 機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴
1足
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 足幅EEE ブラック 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性 材質(甲被)牛クロム革(型押) 材質(底部)発泡ポリウレタン2層底 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。 JIS T8101 C1/S/BO合格
機能耐油性、耐摩耗性 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約22.6(26cm) 種別半長靴 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 靴底一層底 靴タイプ半長靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
9,398 税込10,338
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています。 ポリウレタン製ソール採用により軽量化、油への強度を実現 マジック式なので脱ぎ履きが楽です 床に汚れがつきづらいノンマーキング 足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)靴先本皮、PVC 材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)590(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格取得の定番半長靴。
用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築 ブラック 足幅3E 長さ(cm)約24.5±0.5(26cm) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革クロム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ半長靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ半長靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 標準質量(g/片足)1350 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 足幅EEE 材質(先芯) 中敷半敷 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。 ブラック 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 標準質量(g/片足)1350 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO、JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格 足幅3E 材質(先芯) 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラック 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)ラバー(2層) 標準質量(g/片足)610(26.0cm) 機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱 JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ長靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現 サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です。 靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています 床に汚れがつきづらいノンマーキング 足幅がひろい方にもゆったり履ける4E 油の多い職場などにも強いポリウレタン製ソール
足幅4E 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)靴先本皮、PVC 材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)560(25.5cm) 機能軽量 材質(先芯)鋼鉄 靴タイプ半長靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

着脱しやすいファスナー付です。靴底には合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
用途一般作業、熱現場、水、油を使う特殊現場に。船上甲板作業、建設機械・クレーンオペレーター作業、プレス・旋盤・フライス盤・鉄工所内作業、建設溶接・溶断作業、工作機械・保守・点検・整備、自動車整備業、警備作業、その他一般作業。 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)約24.2(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム1層底 標準質量(g/片足)665(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10 メーカー商品コード2170170 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴
1足
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴 JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格 ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減 接地面積が大きくなり安定性向上 メーカー製AAシリーズからさらに軽量化 トップラインクッションで着脱はスムーズに 甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」 クッション性・耐久性に優れた2重底
機能クッション性、耐久性 長さ(cm)約22.9(26cm) 足幅3E 形状ミドルカット 種類安全靴 規格JIS T 8101/S種 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ウレタン 標準質量(g/片足)500(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 メーカー商品コード1000060 靴タイプ半長靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 材質(先芯) 足幅3E 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ長靴
1足
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全長靴 カバー付 モノタロウ 動画あり
スチール先芯入りの安全長靴です。 内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。また、ソール部分は弾性のある合成ゴムを使用している為、柔らかくフィット感に優れており、雪寒地でも割れにくいのが特徴です。
用途普通作業用 足幅3E 長さ(cm)約36.5(26cm) タイプカバー付 種類安全長靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約880(26cm) 材質(カバー)PVC 材質(インナー)メリヤス 材質(先芯)スチール 靴タイプ長靴
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴
1足
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
足幅3E 形状ハイカット ブラック 種類安全靴 長さ(cm)約22.7(26cm) 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)615(26.0cm) 機能耐滑性、耐熱性、耐薬品性、耐油性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO合格 材質(先芯) メーカー商品コード2140320 靴タイプ半長靴
1足
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ブラック 材質(先芯)ワイド鋼製 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格 仕様ゴムトゥキャップ付き 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)