「半面 マスク」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 本体のみ興研
23,980税込26,378
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X興研
25,980税込28,578
1台
59日以内出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品本体のみ種別通常風量形PAPR/半面体規格PL1定格電圧(V)3.7国家検定合格番号第TP4号バッテリー容量(mAh)1100粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用
アスベスト対策マスク 興研アスベスト対策マスク興研
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
(1180H)RL3ランク/シングルタイプのアスベスト対策用高性能防じんマスクです。建設現場での作業から、工場、現場工事での作業まで法令上半面形防じんマスクで対応できるあらゆる作業で使用できます。フィットチェッカー内蔵なので、レバーを引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。国家検定合格品(RL3)です。肌にやさしく顔にフィットしやすいシリコーン面体を採用しています。フィルタを含んで質量134g以下とRL3ランクのマスクでは最軽量です。
用途石綿(アスベスト)含有成型板等の除去作業、ダイオキシン類取扱い作業等。性能RL3材質マスク面体;ポリプロピレン・シリコーンゴム他質量(g)134以下指定防護係数10
直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプ シゲマツ直結式小型防毒マスク 半面形面体ダブルタイプシゲマツ
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
吸収缶の定番・CA-104N2シリーズが取り付けられるマスクです。
用途有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下トラスコ品番146-9392材質接顔部:Si(シリコーンゴム)サイズM縦(mm)124横(mm)110適合吸収缶CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV、CA-27L3/OV
取り替え式防じんマスク SK11取り替え式防じんマスクSK11
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
軽量コンパクトで使いやすい、国家検定合格の取替え式防じんマスクです。国家検定合格の取替え式防じんマスクで、粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。マスクを装着して素早く簡単にフィットの状態を確認できるフィットチェッカーを内蔵しています。専用フィルタ1枚がセットされておりますので、すぐにご使用できます。軽量コンパクトなマスクです。
用途グラインダー、研磨、土木作業、農薬散布作業(粉剤、水和剤)。仕様しめひもタイプRA仕様材質マスク面体:ポリプロピレン、接顏部:エラストマー、吸気ゴム弁:天然系ゴム、排気ゴム弁:シリコーンゴムタイプ半面タイプ
半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC 興研半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC興研
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付興研
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組) 3M(スリーエム)アスベスト対策防じんマスクキット(面体6000 Mサイズ + ろ過材2091×2組)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。 ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。 あらかじめろ過材2091が装着されており、さらに交換用のろ過材がもう1組入ったセットです。(ろ過材2091は計2組、4枚)
用途アスベスト除去作業 保護具区分3・ダイオキシン類対応レベル1仕様半面形面体・4点支持しめひもタイプ・面体6000(Mサイズ) + ろ過材2091 2組(4枚)サイズM区分RL3国家検定合格番号TM371粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091関連資料(0.73MB)指定防護係数10
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
47,500税込52,250
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 ※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-15
防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク/半面形/伝声器付き TW08SF2/HBシリーズ重松製作所
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。伝声器付きで、マスクを着けたままでも会話が明瞭です。
送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズ エスコ送気マスク(電動送風機型 EA800MTシリーズエスコ
36,000税込39,600
1個
8日以内出荷
小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具アズワン品番65-9284-14
塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55 3M(スリーエム)塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-553M(スリーエム)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3311J-55-S1のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 吸収缶 3311JはS1に合格した粒子捕集効率80.0%以上のろ過材が装備され、粉じんやミストをともなう作業に効果を発揮します。
用途塗装・吹付塗装作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3311J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】162分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用粒子捕集効率(%)97.1(平均実測値)国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)162(平均実測値)
有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55 3M(スリーエム)有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-553M(スリーエム)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
用途有機溶剤を取り扱う作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】146分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ重松製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク/半面形 TW02SF/HBシリーズ重松製作所
3,198税込3,518
1個
予約販売
ひとつの面体で防じん・防毒両方に対応でき、いろいろな作業環境に対応できます。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。4点支持2本式しめひもで、安定した装着感があります。TWシリーズ TW08SF2の伝声器なしタイプです。
仕様●防じん・防毒マスク国家検定合格品●▼【1】防毒マスク型式検定合格番号:第TN593号●▼【2】防じんマスク型式検定合格番号(面体+フィルター):第TM796号(X3)、第TM795号(T2)、第TM794号(X2)●適合ろ過材:X3(RL3)、T2(RL2)、X2(RL2)●適合吸収缶:Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX(MX缶)、XL/OV、TL/OV、XS/OV、TS/OV●色:黒●面体サイズ:S●接顔体材質:シリコーンゴムアズワン品番65-9395-88
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
直結型防毒マスク[2缶式] エスコ直結型防毒マスク[2缶式]エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
国家検定合格品(第TN230号)。塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
サイズフリー質量(g)133タイプ半面、【しめひも】RB
カートリッジ式マスク EA800MVシリーズ エスコカートリッジ式マスク EA800MVシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面名称マスク本体
防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ 重松製作所防じん・防毒両検定マスク TW01SCシリーズ重松製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 広視野(排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保しています) 選べる3サイズ(S、M、L) 7色のバリエーションがあり、好みにあった色が選べます。 フィットチェッカー一体型のため、密着性の確認が容易です。
仕様(国家検定合格)防毒マスク/第TN508号、防じんマスク/第TM651号(X1フィルタ取付時)・第TM652号(T2フィルタ取付時)、(取付可能フィルタ・吸収缶)フィルタ/X1・T2、吸収缶/Tシリーズ・Xシリーズ各種(XL3/OV・XPL3/MX・XPL3+/OV除く)質量(g)115以下タイプ半面
防じん・防毒両検定マスク 重松製作所防じん・防毒両検定マスク重松製作所
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。 コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。 金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号材質接顔部/シリコーンゴムサイズSタイプ半面アズワン品番4-2821-01
防じん・防毒マスク TW01C 重松製作所防じん・防毒マスク TW01C重松製作所(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から31日以内出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。軽量・小型金属部品を使用していません。熱可塑性エラストマー製
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、タール・オイルミスト、水ミスト(湿式研磨作業等)、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約80タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN585入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX1・T2・R1・R2・R2N
防じん・防毒マスク TW02 重松製作所防じん・防毒マスク TW02重松製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
防じん・防毒マスク TW11C 重松製作所防じん・防毒マスク TW11C重松製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 TW01Cの接顔体が大きいタイプです。安定した装着感があります。 カラー1種類:烏羽色(からすばいろ) フィットチェッカー 一体型:密着性の確認(シールチェック)が、簡単にできます。 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 金属部品を使用していません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:Y3、T2、X1ブラックサイズM質量(g)115以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW11C:TN592 TW11CY3:TM787入数(個)1
防じん・防毒マスク TW01 重松製作所防じん・防毒マスク TW01重松製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1質量(g)70以下(面体のみ)タイプ半面タイプ型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758入数(個)1
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02RA興研
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRU-8Uタイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02RA興研
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体) 会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
用途一般粉じん、トンネル工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP16号公称稼動時間(時間)約10.5稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5.0%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02興研
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRU-8Uタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02興研
48,980税込53,878
1個
当日出荷
伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200S-02興研
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
バッテリーやセパレートモデル。約220g(マスク本体)会話や指示を明瞭にする伝声器を内蔵。
用途一般粉じん、トンネル工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP16号公称稼動時間(時間)約10.5稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5.0%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03RA興研
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8Uタイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05RA興研
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6Cタイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05RA 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05RA興研
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRA仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03興研
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8Uタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05興研
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。 この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP5号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBLD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100SC-05興研
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体/防臭機能付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、吸気口キャップ規格PL1国家検定合格番号第TP9号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6Cタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05興研
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
GM76DSマスクセット 重松製作所GM76DSマスクセット重松製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN374号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
GM-76sマスクセット 重松製作所GM-76sマスクセット重松製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス型式検定番号TN304号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上サイズM/E
GM-12マスクセット 重松製作所GM-12マスクセット重松製作所
3,490税込3,839
1セット
当日出荷
有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。
用途有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。ガスの種類有機ガス国家検定合格番号N16号セット内容GM12・ペイントメイトL10枚入り・CA104NⅡ/OV吸気抵抗(Pa)30以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上
サカヰ式エアラインフード SB-1H型 興研サカヰ式エアラインフード SB-1H型興研
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら