360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)150
口幅(mm)150
材質(本体)鋳鉄
エスコ品番EA688BB-150
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途木工作業での木材の固定に。
全長(mm)225
質量(kg)3.3
主な用途木工作業
口幅(mm)150
口開き(mm)120
口深(mm)75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質ダクタイル鋳鉄
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード