用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23
テーパーMT2(MT3強力型)
電源(V)三相200
質量(kg)130
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、手動、汎用ボール盤
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120
総高さ(mm)1279
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
用途ドリリング専用
ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19
テーパーMT2
電源(V)三相200
質量(kg)145
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115
総高さ(mm)1272
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数6P
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×34、A×27
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパーMT3
電源(V)三相200
質量(kg)170
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)1321
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×40
回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25
テーパーMT3
電源(V)三相200
質量(kg)165
コラム直径(Φmm)100
タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)
最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120
タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20
総高さ(mm)1324
ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600
スイング(振り)420
モーター電圧(V)三相200
電動機の極数4P(全閉)
電動機(kW)0.75
Vベルト形長×数A×40
回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
関連キーワード