6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ドリリング専用 ドリル能力(mm)(S45C)Φ4~19、(FC200)Φ4~23 テーパーMT2(MT3強力型) 電源(V)三相200 質量(kg)130 コラム直径(Φmm)100 タイプ卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)120 総高さ(mm)1279 ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600 スイング(振り)420 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数4P(全閉) 電動機(kW)0.75
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ドリリング専用 ドリル能力(mm)(S45C)Φ3~11、(FC200)Φ3~13 テーパーJT6 質量(kg)72 コラム直径(Φmm)80 タイプ卓上、手動、汎用ボール盤 最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)80 総高さ(mm)1031 ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464 スイング(振り)330 電動機の極数4P(開放) 電動機(kW)0.25 Vベルト形長×数A×39 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)415/750/1330/2300、(60Hz)500/900/1600/2800
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キラ・コーポレーション自動送り付ボール盤
用途ドリリング専用 ドリル能力(mm)(S45C)4~16、(FC200)4~19 テーパーMT2 電源(V)三相200 質量(kg)145 コラム直径(Φmm)100 タイプ卓上、自動送り付けボール盤(ドリリング専用) 最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)手動:120・自動:115 総高さ(mm)1272 ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600 スイング(振り)420 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数6P 電動機(kW)0.75 Vベルト形長×数A×34、A×27 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)170/250/420/950/1150/1750、(60Hz)200/300/500/1150/2100
1台
699,800 税込769,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラ・コーポレーション万能ボール盤 手動タッピング兼用
ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパーMT3 電源(V)三相200 質量(kg)170 コラム直径(Φmm)100 タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用) 最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm)1321 ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600 スイング(振り)420 モーター電圧(V)三相200 送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階 電動機の極数4P(全閉) 電動機(kW)0.75 Vベルト形長×数A×40 回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル能力(mm)(S45C)3~11、(FC200)3~13 テーパーJT6 電源(V)三相200 質量(kg)80 コラム直径(Φmm)80 タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm)(テーブルの上下動)410、(主軸の上下動)タッピング:75・ドリリング:80 タッピング能力(S45C)M4~10、(FC200)M4~12 総高さ(mm)1030 ベース寸法(mm)(左右×前後)268×464 スイング(振り)330 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数4P(全閉) 電動機(kW)0.4 Vベルト形長×数A×27、A×24 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)280/380/580/1200/1400/2100、(60Hz)320/450/700/1400/1700/2500
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25 テーパーMT3 電源(V)三相200 質量(kg)165 コラム直径(Φmm)100 タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用) 最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120 タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20 総高さ(mm)1324 ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600 スイング(振り)420 モーター電圧(V)三相200 電動機の極数4P(全閉) 電動機(kW)0.75 Vベルト形長×数A×40 回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)