2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷