3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS) サイズH型ケース付 タイプ組立式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)314×217×36 有効寸法(mm)棚下:80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスクの上などで、手軽に利用していただけます。ハンガーフレームや仕切板の利用で、幅広く活用できます。
ホワイト 奥行(mm)510 材質本体:スチール 棚段数1 鍵付
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。上下連結金具が付属します。
用途書類整理 その他連結金具付属 適合(棚板)A-S36F1N 質量(kg)17 ナチュラルグレー 高さ(mm)730 材質(本体)スチール 区分本体 種類オープン 奥行(mm)400 間口(mm)880 シリーズA4対応保管庫 棚板数(枚)1 棚段数2 材質(棚板)スチール 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×662 材質(塗装)焼付塗装 棚板寸法(mm)W856×D317 適合仕切板S-5HF1 設置形態上置き なし グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×730 適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1815用)) 均等耐荷重(kg/段)40 サービス分類組立・設置・取付
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷