34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動作音45dB以下の静音タイプです。加速や停止を数秒で行います。フタを開けると自動停止する安全設計です。安全性の高いフタ機構を採用
仕様本体 付属品ローター(A08-2、A02-PCR8各1個)、アダプター(SA02P2、SA05P2各8個) 質量(kg)0.5 サイズ160×170×122mm 電源(V)AC100~240 50/60Hz1A 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 モーターブラシモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 遠心加速度2680G(最大) アズワン品番3-7014-21
1台
25,980 税込28,578
当日出荷


1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルで簡単なインターフェースと、見やすいLED画面を備えた卓上遠心機です。 運転中は蓋にロックがかかり、停止後に自動的に開きます。 ショートスピン機能により、短時間の回転が簡単に行えます。
寸法(mm)310×460×270 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 電源AC100~240V 50/60Hz 最大遠心力(G)2940 処理量(mL)15×8本 10/7/5×12本 タイマー30秒~99分
1個
84,980 税込93,478
翌日出荷

050630-7 ミニ遠心機 Mini-7KS型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)ミニ遠心機 Mini-7KS型
小型軽量な卓上タイプの遠心機です。
質量(kg)1.6 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm) 遠心加速度960/2000/2900xg 最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm 処理量(mL)15×8本 付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz タイマー時間0~30分 ローター専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックリリースローターシステムでローターの付替えにツールが不要です。
寸法(mm)174×148×122 質量(kg)1.1 電源(V)AC110~240 50/60Hzz 回転数(min-1[r.p.m])6000 本数(使用可能) マイクロチューブ8本、もしくは8連PCRチューブ4本 遠心加速度2000(×g) アズワン品番1-2239-11
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

050630-15 高速卓上遠心機 MC-15K型 SIBATA(柴田科学) 動画あり
最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
質量(kg)4.5 回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位) 遠心加速度100~15000xg(100xg単位) 密度最大試料:1.2g/mL 最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
1台
101,600 税込111,760
17日以内出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ 質量(g)750 電源AC115V 50/60Hz 65mA 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11 材質ABS樹脂 質量(g)本体/750、ACアダプタ/840 電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ 本体寸法(mm)146×184×113 モーターDCブラシモーター 安全装置カバーオープン連動ブレーキ 最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml) タイマー設定5、10、30分 回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定) 遠心加速度2000G
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

ローターは用途に応じて4種類から選択ください。
種別本体 アズワン品番3-7015-01
1個
199,800 税込219,780
当日出荷


AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)卓上マイクロ遠心機
付属品0.5mLチューブアダプター×6個、0.2mLチューブアダプター×6個、0.2mL8連チューブアダプター×1個ローター交換用レンチ、1.5/2mLチューブ用ローター、スライドグラス用ローター、電源コード 電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])6000(±20%/定常) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×148×118 遠心加速度2000xg(一定)
1台
46,980 税込51,678
102日以内出荷

ESK12500 卓上遠心器ESK12500 アズワン 動画あり
すばやく加速・減速かつ静音のコンパクトタイプ速度表示は×Gとrpmで切替が可能です。傾きやローターのアンバランスを検知すると自動で運転を停止する安全機能付きです。バックライト付きディスプレイに、時間、回転速度と操作情報を表示します。
アズワン品番2-9631-01
1台
138,000 税込151,800
翌々日出荷

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])最大:2500 機能冷却:無 最大処理量(容量mL/本数)10用/4本 使用可能チューブ16.5×105mm 遠心加速度900G アズワン品番1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)卓上冷却遠心機
仕様最大遠心力:19090×G 最大回転数(min-1[r.p.m])13200 処理量(mL)スピンカラムまたは1.5・2.0チューブ×24本 アズワン品番1-2663-24
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷


静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
寸法(mm)290×538×307 質量(kg)40 電源(V)AC100±10% 50/60Hz 15A 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター駆動:ブラシレスDCモーター(インバーター制御) ローター種類専用:T15A61ローター(1-1871-11-60)・T15A62ローター(1-1871-12-60)・T15A63ローター(1-1871-13-60) 最大遠心力(G)21500 安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出 温度設定範囲(℃)-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a) タイマー1~99分・連続運転
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

オートクレーブ滅菌ができます。用途に応じて4種類から選択ください。シール性に優れ、アクシデントによるサンプルの漏れに対してもコンタミ等の心配がありません。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋の開閉操作だけで、ON/OFFのコントロールが可能。
仕様サイズ:11.4×15×11.4cm(W×D×H) 重量:1kg 電源:100-240V、50/60Hz 収納サイズ 1.5/2.0mLチューブ×8本 0.2mL 8連チューブ×4本 0.2mL シングルチューブ×32本 アズワン品番62-9204-09
1台
62,980 税込69,278
10日以内出荷



1.5mL、2mLチューブ×8本用のローターと8連PCRチューブ×2セット用のローターが標準で付属します。0.2mL、0.5mLチューブ用のアダプターが標準で付属します。静音設計:吸盤付きの脚部で振動を抑え、動作中の騒音を大幅に軽減します。簡単操作:蓋の開閉で回転のON/OFFが可能です。小型のデザイン:スペースを節約し、実験の邪魔になりません。高い安全性:。・安全インターロック蓋:蓋が開いていると自動的に電源が切れる機能付き。・吸盤付きの脚部で動作中の振動や移動を抑制。・受け皿と蓋で飛散や漏れを防止
用途本製品は、1.5mLチューブ、2mLチューブ、PCRチューブ等のスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。スピンダウンでサンプルをチューブの底にまとめ効率的に実験できます。操作が簡単で、安全性に優れ、動作音も静かな製品です。 質量(kg)1.2 電源(V)100~240、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×142×122 精度(%)速度:±5% 最大容量(mL)8本×1.5/2 関連資料(0.89MB)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A) 寸法(mm)380×505×360 質量(kg)32 電源AC100V 50/60Hz 設定時間1秒~99分59秒 アズワン品番1-478-32 商品タイプ本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60) 型番T15A61 ローター2mL×24本
1個
419 税込461
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローター交換いらずで最大32本の同時載せが可能です。回転数、遠心力可変式です。コンパクト設計の簡易遠心機ながら最大で5,600×g(10,000rpm)の遠心力を発揮しますので、マイクロチューブのキャップ裏についたしつこい結露も簡単にスピンダウンできます。回転数は3,000rpmから1,000単位で変更可能です。1秒からのタイマー運転に加え、従来通りカバー開閉で回転のON/OFFも可能です。標準装備のコンバインド・ローターは0.2mLの8連PCRチューブも含めて各種マイクロチューブに対応できるため、ローター交換の必要がありません。付属のチューブアダプターにより、0.2mLシングルと0.5mLのマイクロチューブの架数を増やすこともできます。スピンダウン後の再度の液跳ねを防止するため、回転がゆっくり停止するスローストップ仕様です。【おもな用途例】▼試薬調製時のスピンダウン▼加温インキュベーションやボルテックス後のスピンダウン▼その他、簡易遠心が必要なアプリケーションに
仕様チューブ架数 0.2mL:シングル×16本/8連×2本 0.5mL:8本(16本) 1.5mL/2.0mL:8本 回転数:3,000~10,000rpm(可変) 最大遠心力:500~5,600×g(可変) 回転開始/停止操作:カバー閉で回転開始、カバー開またはタイマーで回転停止(スローストップ仕様) タイマー時間設定範囲:0~999秒/1~999分(秒と分を切替式) 本体外形寸法:156×176×138Hmm 本体重量:1.6kg 電源100-240V、1.0A、50-60Hz、3Pプラグ 標準付属品 コンバインド・ローター×1個(取付済) 0.2mL用チューブアダプター×8個 0.5mL用チューブアダプター×8個 アズワン品番65-1712-29
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷

マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。
最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定) 付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6 材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン 寸法(mm)175×140×104 質量(kg)約1.85 電源(V)AC110~120(50/60Hz) 規格CE SGS RoHS 認証/準拠 最大遠心力(G)2000×g 最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
1個
17,980 税込19,778
欠品中

小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応 質量(kg)49 最高回転数(min-1[r.p.m])4,300 電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA 最大遠心力(xg)3,000 タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル) 温度計-10~30℃ サービス分類レンタル
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トミー精工バランサー
遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 L-050は、卓上遠心機用バケット(15mL×8本用まで)を、そのまま載せることができます。
タイプスイングローター用 最大秤量(g)500
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

TR015-SC18は分注しやすいようラックが机上で展開します。また別売のトレーを下に入れフィルタだけで遠心すると、廃液を直接トレーに捨てられます。 SAR015-24はスイング機構を採用し、90度・45度のスイングの両方に対応 した2WAYラックです。細胞・免疫沈降の遠心処理に便利です。
種別ラック:B
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ汎用遠心機
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)