スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。
扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。
クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、
塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。
メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)
プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)
材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白
電源(V)単相100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0
消費電力(W)(50/60Hz)19/22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140
騒音値(dB)(50/60Hz)45/48
クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。 コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。
仕様前面扉:スライド式、ポリカーボネート、開高0・100・200・340mm、4段、取外し可能
付属品15W照明灯、15W殺菌灯、コンセント、ガス管用穴、専用ガスバーナー用コンセント
材質本体/鋼板製焼付塗装、作業台/ステンレスSUS304
寸法(mm)880×516×820
質量(kg)50
電源AC100V・50/60Hz・95W
風速(m/s)0.3~0.4、垂直気流
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.97以上(0.9μm粒子にて)
作業面サイズ(mm)852×453×585(間口760)
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源AC100V・50/60Hz
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)99.99以上(0.3μmにて)
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg
仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160
質量(kg)82
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)1200×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-04
作業面寸法(mm)1000×550
1台
¥724,000
税込¥796,400
当日出荷
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル
電源AC100V・50/60Hz
板厚(mm)5(前面扉3)
風量(m3/min)1
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
作業範囲640×385×365mm
外寸法(mm)700×415×540(+225)
集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明LED照明(20W相当)
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。 。作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。 。前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。 。LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯
材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板
電源(V)AC100 50/60Hz
材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)
清浄度ISOクラス4
扉開閉方式スライド式
材質(扉)強化ガラス
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装
適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H
材質(プレフィルター)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)
形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形
消費電力(W)19/22
型番26953
電源(単相/V)100(50/60Hz)
風量(m3/min)1.0/1.0
騒音値(dB)45/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240
集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)
捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で開口面積を保持できます。照明・ファンスイッチ及びコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内上部にはハンガーパイプが付いています。
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg
仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113
質量(kg)66
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)900×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-03
作業面寸法(mm)700×550
1台
¥614,000
税込¥675,400
10日以内出荷
組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど
材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)
質量(kg)約23
タイプ組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×800
構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚
材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)
ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD
取扱説明書組立式卓上ベンチ・クリーンベンチ W800×D700×H800mm(0.08MB)
材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
1台
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど
材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)
質量(kg)約27
タイプ組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×800
構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚
材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)
ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD
取扱説明書組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1000×D700×H800mm(0.08MB)
材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。推奨FFU品番:PS-01AD。工具無しで組み立てができます。正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。
用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど
材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定)
質量(kg)約31
タイプ組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×800
構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚
材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト)
ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD
取扱説明書組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1200×D700×H800mm(0.08MB)
材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
1台
¥279,800
税込¥307,780
11日以内出荷
フード内部の視認性に優れた透明PVC製です。
材質硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)、サッシ/硬質PVC透明(塩化ビニル樹脂)
タイプサッシ:はね上げ式
接続部径(Φmm)ダクト:150
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板
型番26942
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
前面扉は作業しやすい角度に傾斜が付いています。
電子着火式ガスバーナーとフットスイッチが標準で付属しています。
仕様(メインフィルター)低圧損型HEPAフィルター、プレフィルター/丸型サランネットフィルター、(集塵効率)0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
付属品電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付き)
材質本体・背板/鋼板(焼付塗装仕上げ)、作業面/ステンレス(SUS304)、前面扉/強化ガラス3t
寸法(mm)(ワークエリア)860×510×555
質量(kg)約60
消費電力(W)約90
電源AC100V 50/60Hz
処理風量(m3/min)約8.0
殺菌灯15W×1個
照明(LED)8.2W×2個
清浄度ISOクラス5
吹出風速約0.34m/sec
外寸法(mm)1000×550×825
アズワン品番3-7749-02
コンセント(サービス)100V 10A×1個
1台
¥819,800
税込¥901,780
30日以内出荷
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)700×500×500
質量(kg)約10
アズワン品番3-117-01
TGK品番3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。
繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)
質量(kg)8.8(ユニット含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)52/49W
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き
風速(m/s)約0.5
パイプ径(Φmm)13
シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番3-2021-01
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1セット
¥101,970
税込¥112,167
当日出荷
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質Al/PVC
型式-FDS-1。小型・軽量です。前面扉はスライド式です。 50Hz 最大風量-2.3m3/min 消費電力-0.50A・60Hz 最大風量-2.6m3/min 消費電力-0.55A・排気ダクト-100Φmm、ダクトホース3m付き・シロッコファン-AC100V
TGK品番405-25-30-01
外形寸法(+排気部分)(mm)500×400×400(+250)H
1個
¥116,100
税込¥127,710
8日以内出荷
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。上部のフィルタユニットからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。本体(天板穴なし)のみでフィルタユニットは付属しません。
材質塩化ビニル 板厚:5mmt(前面扉:3mmt)
寸法(mm)ワークエリア:640×385×365
外寸(mm)700×415×540
1台(1台)
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
関連キーワード